PRO standard(プロスタンダード) PRO standard(プロスタンダード)のページです。PRO standard(プロスタンダード)は、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
オフィス家具/照明/清掃用品 (6) 測定・測量用品 (1) ブランド: PRO standard(プロスタンダード)すべて解除
LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売) PRO standard(プロスタンダード) 当日出荷
広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途 夜間作業・屋内作業時の照明用。 仕様 ●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130 全長(mm) 170 質量(g) 約440 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 50 口金 E26 定格寿命(時間) 約40000 色温度(K) 3000 使用場所 室内 明るさ(Lm) 6000 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 PRO standard(プロスタンダード) 6日以内出荷
大好評 開閉式LEDライト(PRO standard) 替玉 明るさ10000ルーメン から5000ルーメンへの2段階切替タイプ。昼白色で最大径380mmm 最小径130mmの開閉式。ラジオ等に対する雑音対策。
用途 現場・暗所での照明 種別 替球 質量(g) 440 幅(cm) 13.5 口金 E26 長さ(cm) 13.5 高さ(cm) 20 明るさ(Lm) 10000、5000 光色 昼白色 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 PRO standard(プロスタンダード) 4日以内出荷
開閉式LEDライト作業灯 明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 ラジオ等に対する雑音対策。 幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、 地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。
用途 工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明 種別 本体 出力(W) 18~83 口金 E26 コンセント定格 連結コンセント:500W 電源コード(m) 5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) ランプ全開時:290×380×380、ランプ折り畳み時:290×140×260 コンセント 連結コンセント:あり 明るさ(Lm) 2000~10000 光色 昼白色 照射角度(°) 最大300
開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体 PRO standard(プロスタンダード) 4日以内出荷
開閉式LEDライト 作業灯 最大照度3500lmの明るさです。 昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 本体後部に同商品を4台まで連結できる差込みが付いています。 雑防テストにも合格しているので、ラジオ等のノイズ対策商品
用途 工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明 種別 本体 出力(W) 30 口金 E26 コンセント定格 連結コンセント:500W 電源コード(m) 5 色温度(K) 6500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) ランプ全開時:230×250×280、ランプ折り畳み時:230×80×180 コンセント 連結コンセント:あり 明るさ(Lm) 3500 光色 昼白色 照射角度(°) 最大300
開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ替球 PRO standard(プロスタンダード) 4日以内出荷
開閉式LEDライト作業灯の替球 最大照度3500lmの明るさです。 昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 ラジオ等に対する雑音対策。 口金E26仕様の作業灯に対応しています。
用途 工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明 種別 替球 出力(W) 30 口金 E26 色温度(K) 6500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 替球のみ全開時:140×250×250、替球折り畳み時:135×80×80 明るさ(Lm) 3500 光色 昼白色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 PRO standard(プロスタンダード) 4日以内出荷
開閉式LEDライト作業灯の替球 明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 ラジオ等に対する雑音対策。 口金E26仕様の作業灯に対応しています。
用途 工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明 種別 替球 出力(W) 18~83 口金 E26 色温度(K) 6500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 替球のみ全開時:110×380×380、替球折り畳み時:180×140×140 明るさ(Lm) 2000~10000 光色 昼白色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300