カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(11)
  • マキテック(7)
  • ニッセイ(4)
  • 広島(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • パール金属(2)
  • KSフィルター(2)
  • エスコ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • バンドー化学(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ナベヤ(1)
  • カクタス(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • Optibelt(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240l075」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型オークラ輸送機(3件のレビュー)
4,750税込5,225
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~620適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1台
3日以内出荷
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~490適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型オークラ輸送機
18,120税込19,932
1台
4日以内出荷
軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
搬送カテゴリ
関連カテゴリ