カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機
- SMC(12)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- 水本機械製作所(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 平野製作所(1)
- エスケイ工機(1)
- カール事務器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kb150w」の検索結果

樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型
オークラ輸送機¥699税込¥7691個当日出荷樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応