【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型オークラ輸送機3日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工