カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • 共立電子産業(1)
  • GB[制御機器](4)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • グリーンクロス(28)
  • NAC(長堀工業)(22)
  • SMC(19)
  • エスコ(19)
  • CONTEC(コンテック)(18)
  • コンテック(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • HARLEY-DAVIDSON(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • EDWARDS(6)
  • RS PRO(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • Simport(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt30」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
KBRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(スチール製)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
BFSコンベヤ用ローラ単体ステンレス製シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
KBRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
BFSコンベヤ用ローラ単体ステンレス製シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SSR型オークラ輸送機
17,320税込19,052
1台
8日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150機長L(mm)1000/1500/2000/3000機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SR型オークラ輸送機
17,250税込18,975
1台
8日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~990機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  LR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 LR型オークラ輸送機
15,940税込17,534
1台
8日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~790ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150機長L(mm)1000/1500/2000/3000機種LR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ48.6Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
ezt300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ezt300