カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • ギヤ油(1)
    • 汎用・多目的油(1)
絞り込み
ブランド
  • 出光興産
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • エーゼット(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • エクソンモービル(1)
  • コスモ石油(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • ビシャモン(7)
  • 東正車輛(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • エナパック(1)
内容量(L)
  • 20(2)
  • 200(2)
粘度
  • 1.998(1)
  • 2.127(1)
  • 4.646(1)
  • 5(1)
  • 9.952(1)
  • 22.41(1)
  • 32(1)
  • 32.14(1)
  • 45.5(1)
  • 67.3(1)
  • 68(1)
  • 98.6(1)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 150.6(1)
  • 214.8(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • 460(1)
  • その他(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
  • 工作機械(1)
  • 産業機械(1)
  • 軸受(1)
引火点(℃)
  • 238(1)
  • 248(1)
  • 258(1)
  • 262(1)
  • 278(1)
  • 288(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso vg460」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産ダフニー スーパーギヤーオイル出光興産(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。JIS規格JIS K 2219仕様FZG歯車試験(OKステージ):12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーマルチオイル 出光興産ダフニー スーパーマルチオイル出光興産(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。