カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 出光興産
  • エスコ(37)
  • ケマーズ(10)
  • PERMA(9)
  • ダイキン潤滑機設(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • ザーレン(4)
  • シマテック(4)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • パルサールブ(3)
  • KTC(2)
  • 出光NTG(2)
  • オーデック(2)
  • エスティジェイ(2)
  • 北川鉄工所(1)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi-2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アポロイル オートレックスA 出光興産アポロイル オートレックスA出光興産
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。 水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。 グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。 酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。 低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。 水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。色調淡褐色商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性滴点(℃)195混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤リチウム基油鉱油動粘度(mm2/s)192.0(40℃)離油度(%)0.4蒸発量(%)0.40危険物の類別非危険物NLGIグレード2酸化安定度(kPa)29
ダフニービオスグリースHC 出光興産ダフニービオスグリースHC出光興産
27,980税込30,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
優れた生分解特性を有する極圧グリースで、金属系の極圧剤は含有しておりません。 本グリースは万一漏洩したとしても、一般のグリースより自然界に与える影響が少ない環境に優しいグリースです。 汎用極圧グリース以上の耐荷重性を有し、建設機械のピン等にもご使用いただけます。
用途生分解性を有する極圧グリースで、軸受や摺動部潤滑に適用します。また、優れた耐荷重性を有し、建設機械、農機、港湾設備、水門設備などに使用します。色調淡黄色使用目的使用、極圧グリース、潤滑、適用滴点(℃)154増ちょう剤ヒドロキシCa基油植物油
ダフニーグリースM 出光興産ダフニーグリースM出光興産
24,980税込27,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。色調黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止使用目的手差し給脂、集中給脂増ちょう剤リチウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)175.6(40℃)危険物の類別非危険物
ダフニーモリブデングリース 出光興産ダフニーモリブデングリース出光興産
35,980税込39,578
1缶(20L)
4日以内出荷
極圧性が優れ、高圧面における摩耗や低減や焼き付きの防止に効果的なグリースです。 機械的安定性に優れ、激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないグリースです。 一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理しやすいグリースです。
用途車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重、衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリース。色調黄褐色商品タイプリチウムグリース特性極圧性、機械安定性、焼付防止使用目的グリース潤滑、極圧型万能グリース滴点(℃)184混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤リチウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)136.3(25℃)離油度(%)2.0蒸発量(%)0.45危険物の類別非危険物NLGIグレード2酸化安定度(kPa)34
ダフニーモリブデングリース 16kg 出光興産ダフニーモリブデングリース 16kg出光興産
46,980税込51,678
1缶(16kg)
6日以内出荷
車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリースです。 極圧性が優れ,高圧面における摩耗や低減や焼付きの防止に効果的です。 機械的安定性に優れ,激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないです。 一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理し易いです。
仕様●NLGI NO.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱物油●色調:黄色●基油動粘度(40℃):136.3mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:184℃●蒸発量(99℃、22Hr):0.45wt%●離油度(100℃、24Hr):2.0wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):34kPa●混和安定度(105W、25℃、60W):315(+35)●水洗耐水度(38℃、1Hr):2.2wt%●湿潤(49℃、14日、95%):A級アズワン品番67-9146-06
アポロイル オートレックスA 16kg 出光興産アポロイル オートレックスA 16kg出光興産
23,980税込26,378
1缶(16kg)
6日以内出荷
高温にさらされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。 水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。 グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。 酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。 低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。 水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
仕様●NLGI No.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱油●色調:淡褐色●基油動粘度(40℃):192.0mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:195℃●銅板腐食(B法)(100℃、24Hr):合格●蒸発量(99℃、22Hr):0.40wt%●離油度(100℃、24Hr):0.4wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):29Kpa●混和安定度(10 5w、25℃、60w):315(+35)●水洗耐水度(79℃、1Hr):1.7wt%●漏洩度(104℃、6Hr):1.8g●低温トルク(-20℃):起動 320mN・M●低温トルク(-20℃):回転 130mNm●見掛け粘度(Pa・s):-20℃・25s-1/420、-20℃・100s-1/240●湿潤(49℃、14日、95%):A級アズワン品番67-9146-42