[AirPods(第4世代)専用]iFace First Class KUSUMIケースiFace3日以内出荷
新しい「シグネチャーカラビナL」がポイントのAirPods4用ケースが新登場!スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods4用ケースです。First Classシリーズのスマホケースと合わせて自分らしいコーデをお楽しみいただけます。大切なAirPodsに傷がつかないよう表面は頑丈なポリカーボネート素材、側面は持ちやすいTPU素材を使用。2つのAirPodsケースのふたを入れ替えてバイカラーで楽しむこともできます。ホワイト、ブラックは光沢仕様、くすみブルー、くすみグリーン、カフェラテはマットな仕様。・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材・傷に強い・安心の耐衝撃性・ケースをつけたままワイヤレス充電可能・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き・上ケース貼り付け用両面テープ付属 ※同梱されているマニュアルに沿って貼り付けてください。
付属品カラビナ、上ケース固定用両面テープ質量(g)26本体約縦5.4×横6.2×厚2.4cm対応ワイヤレス充電:可(ご使用の機種、充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。)寸法(cm)カラビナ:約縦3.6×横2.4素材ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金