カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • モノタロウ(46)
  • SMC(1,636)
  • PISCO(ピスコ)(363)
  • エスコ(304)
  • RS PRO(303)
  • フジトク(226)
  • 千代田通商(215)
  • 清水製作所[継手](211)
  • ニッタ(195)
  • コンサス(150)
  • Igus(イグス)(139)
  • 三興マテリアルサプライ(117)
  • コガネイ(105)
  • TRUSCO(105)
  • 三桂製作所(102)
  • フジキン(96)
  • SKC(環境測定)(95)
  • アズワン(91)
  • コスモスビード(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm 管」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ユニオンイハラサイエンス(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 スリーブイハラサイエンス(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状スリーブ温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンスKCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)イハラサイエンス
999税込1,099特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンスKTH ティー中ニップル(めす)イハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナットイハラサイエンス(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
259税込285
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
269税込296
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
KC コネクタ(おす) イハラサイエンスKC コネクタ(おす)イハラサイエンス
459税込505特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
KCT コネクタ(おす) イハラサイエンスKCT コネクタ(おす)イハラサイエンス
679税込747
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
SPA 六角穴付プラグ イハラサイエンスSPA 六角穴付プラグイハラサイエンス(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ティーイハラサイエンス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
MDLN おすエルボ イハラサイエンスMDLN おすエルボイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
KO スリーブ イハラサイエンスKO スリーブイハラサイエンス
89税込98
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状スリーブ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
径違いニップル SRN-F イハラサイエンス径違いニップル SRN-Fイハラサイエンス
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
KLN エルボニップル イハラサイエンスKLN エルボニップルイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類R
KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)イハラサイエンス
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
KLA エルボ イハラサイエンスKLA エルボイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状エルボ
MDUA ユニオン イハラサイエンスMDUA ユニオンイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
699税込769
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
MDSA めすコネクタ イハラサイエンスMDSA めすコネクタイハラサイエンス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
KLL ロングエルボ イハラサイエンスKLL ロングエルボイハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
KBA プラグ イハラサイエンスKBA プラグイハラサイエンス
999税込1,099
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状プラグ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンスKGA 圧力計用コネクタイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
MDBA プラグ イハラサイエンスMDBA プラグイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状プラグシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KUD ホース接続ユニオン(めす) イハラサイエンスKUD ホース接続ユニオン(めす)イハラサイエンス
839税込923
1個
当日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状ユニオン接続ねじ種類G
KSP 圧力計用ソケット イハラサイエンスKSP 圧力計用ソケットイハラサイエンス
879税込967
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ソケット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類G
MDLA ユニオンエルボ イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KCA キャップ イハラサイエンスKCA キャップイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状キャップ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
KTN ティー中ニップル イハラサイエンスKTN ティー中ニップルイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
KUC ホース接続ユニオン イハラサイエンスKUC ホース接続ユニオンイハラサイエンス(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ形状ユニオン接続ねじ種類G
KU ユニオン イハラサイエンスKU ユニオンイハラサイエンス
619税込681
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KHA アダプタ イハラサイエンスKHA アダプタイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ接続ねじ種類R
KLC 方向調整エルボ イハラサイエンスKLC 方向調整エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
MDTA ユニオンティー イハラサイエンスMDTA ユニオンティーイハラサイエンス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)形状ティー