カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • モノタロウ(35)
  • BIGM(丸山製作所)(780)
  • CKD(423)
  • エスコ(157)
  • オンダ製作所(140)
  • フジトク(121)
  • 日東工器(104)
  • KITZ(キッツ)(95)
  • カクダイ(67)
  • 千代田通商(63)
  • ニューマシン(63)
  • NACHI(不二越)(62)
  • レイ・アウト(62)
  • ノーリツ(58)
  • 清水製作所[継手](56)
  • OSG(オーエスジー)(51)
  • コガネイ(50)
  • リケン(50)
  • フロンケミカル(49)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RC2」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBU ブッシング イハラサイエンスSBU ブッシングイハラサイエンス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K形状ブッシング接続ねじ種類R×Rc
SSS-J めすおすソケット イハラサイエンスSSS-J めすおすソケットイハラサイエンス
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンススイベルジョイント SJS形イハラサイエンス
6,498税込7,148
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンスKTH ティー中ニップル(めす)イハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
DLF めすエルボ イハラサイエンスDLF めすエルボイハラサイエンス
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状めすエルボ
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状めすコネクタ
MDSA めすコネクタ イハラサイエンスMDSA めすコネクタイハラサイエンス
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンスDTH めすブランチ・ティーイハラサイエンス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状めすブランチ・ティー
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
ストレートスイベルジョイント SJM イハラサイエンスストレートスイベルジョイント SJMイハラサイエンス
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
常用圧力(MPa)21仕様ストレート適合流体油圧作動油材質S45C形状スイベルジョイント温度範囲(℃)-20~95
DTF めすラン・ティー イハラサイエンスDTF めすラン・ティーイハラサイエンス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状めすラン・ティー
KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンスKSS 隔壁締付ソケットイハラサイエンス
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から16日以内出荷
SSF-J めすおすソケット イハラサイエンスSSF-J めすおすソケットイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類G×Rc
KLF エルボ(めす) イハラサイエンスKLF エルボ(めす)イハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
MDLF めすエルボ イハラサイエンスMDLF めすエルボイハラサイエンス
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
コネクタ(めす) KSA イハラサイエンスコネクタ(めす) KSAイハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
SFC カップリング イハラサイエンスSFC カップリングイハラサイエンス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング接続ねじ種類Rc
KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンスKTF ティー片ニップル(めす)イハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
MDSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンスMDSS 隔壁めすコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)形状コネクタ接続ねじ種類Rc
隔壁締付ソケット KSS イハラサイエンス隔壁締付ソケット KSSイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
ブッシング SBU イハラサイエンスブッシング SBUイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
SLC メスオスエルボ イハラサイエンスSLC メスオスエルボイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
SLA 90°エルボ イハラサイエンスSLA 90°エルボイハラサイエンス
819税込901
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類Rc
MDTH めすブランチ・ティー イハラサイエンスMDTH めすブランチ・ティーイハラサイエンス
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント SJH5形 イハラサイエンススイベルジョイント SJH5形イハラサイエンス
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
MDTF めすラン・ティー イハラサイエンスMDTF めすラン・ティーイハラサイエンス
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc
STA ティー イハラサイエンスSTA ティーイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ティー接続ねじ種類Rc
SLD-F 特殊90°エルボ イハラサイエンスSLD-F 特殊90°エルボイハラサイエンス
849税込934
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質炭素鋼形状エルボ接続ねじ種類Rc
SRC レジューサ イハラサイエンスSRC レジューサイハラサイエンス
649税込714
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
SUA ユニオン イハラサイエンスSUA ユニオンイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
MDHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスMDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷
材質SUS316形状アダプタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc
SLE 特殊45°エルボ イハラサイエンスSLE 特殊45°エルボイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
材質炭素鋼形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント SJH7形 イハラサイエンススイベルジョイント SJH7形イハラサイエンス
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンススイベルジョイント SJH6形イハラサイエンス
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
SLB 45°エルボ イハラサイエンスSLB 45°エルボイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
STD-F 特種ティー イハラサイエンスSTD-F 特種ティーイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質炭素鋼形状ティー接続ねじ種類Rc
WRC レジューサ イハラサイエンスWRC レジューサイハラサイエンス
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ
WUF ユニオンタイプF イハラサイエンスWUF ユニオンタイプFイハラサイエンス
2,288税込2,517
1個
16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
crc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc
  • dc2