カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • モノタロウ(14)
  • 三菱ふそう(1,175)
  • ホンダ(998)
  • MAZDA(マツダ)(917)
  • 日野自動車(779)
  • BIGM(丸山製作所)(582)
  • SMC(568)
  • トヨタ(527)
  • 黒田精工(408)
  • ダイヤトレンド(278)
  • Panasonic(パナソニック)(267)
  • ニッサン(223)
  • オカムラ(岡村製作所)(203)
  • エスコ(193)
  • VISHAY(178)
  • スバル(168)
  • IKO(日本トムソン)(161)
  • サンコー(三甲)(141)
  • KHK(小原歯車工業)(123)
  • omron(オムロン)(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e30」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRE レジューサー イハラサイエンスKRE レジューサーイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状レジューサー温度範囲(℃)-20~250
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンスKLE ホース接続ユニオンエルボ(めす)イハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンスKUE ホース接続隔壁ユニオンイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン接続ねじ種類G
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
KCT コネクタ(おす) イハラサイエンスKCT コネクタ(おす)イハラサイエンス
799税込879
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
くいこみ継手 ホース接続エルボ(めす) HLE イハラサイエンスくいこみ継手 ホース接続エルボ(めす) HLEイハラサイエンス
999税込1,099
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類G
KLN エルボニップル イハラサイエンスKLN エルボニップルイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類R
KBA プラグ イハラサイエンスKBA プラグイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状プラグ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
KHA アダプタ イハラサイエンスKHA アダプタイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ接続ねじ種類R
KLA エルボ イハラサイエンスKLA エルボイハラサイエンス
5,988税込6,587
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状エルボ
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
KLL ロングエルボ イハラサイエンスKLL ロングエルボイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンスKGA 圧力計用コネクタイハラサイエンス
1,488税込1,637
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンスKCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)イハラサイエンス
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
KCA キャップ イハラサイエンスKCA キャップイハラサイエンス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状キャップ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
KKO スリーブ イハラサイエンスKKO スリーブイハラサイエンス
499税込549
1個
翌日出荷から31日以内出荷
形状スリーブ
KTN ティー中ニップル イハラサイエンスKTN ティー中ニップルイハラサイエンス
1,788税込1,967
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
KUD ホース接続ユニオン(めす) イハラサイエンスKUD ホース接続ユニオン(めす)イハラサイエンス
999税込1,099
1個
当日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状ユニオン接続ねじ種類G
KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンスKTH ティー中ニップル(めす)イハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
KUA ユニオン イハラサイエンスKUA ユニオンイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ユニオン
KLO Oリングガスケット形エルボニップル イハラサイエンスKLO Oリングガスケット形エルボニップルイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質S45C形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンスKMB スタッドエルボ(B形)イハラサイエンス
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
KUC ホース接続ユニオン イハラサイエンスKUC ホース接続ユニオンイハラサイエンス(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ形状ユニオン接続ねじ種類G
KLF エルボ(めす) イハラサイエンスKLF エルボ(めす)イハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンスKSS 隔壁締付ソケットイハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
KTA ティー イハラサイエンスKTA ティーイハラサイエンス
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ティー
ロングエルボ KLL イハラサイエンスロングエルボ KLLイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
KCC ロングコネクタ イハラサイエンスKCC ロングコネクタイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
KTK ティー片ニップル イハラサイエンスKTK ティー片ニップルイハラサイエンス
1,788税込1,967
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンスKTF ティー片ニップル(めす)イハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
KLC 方向調整エルボ イハラサイエンスKLC 方向調整エルボイハラサイエンス
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンスKSU 隔壁締付ユニオンイハラサイエンス
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状隔壁ユニオン
KKNナット イハラサイエンスKKNナットイハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ナット接続ねじ種類M
平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCO イハラサイエンス平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCOイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.064サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50接続ねじG3/8適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
隔壁締付ソケット KSS イハラサイエンス隔壁締付ソケット KSSイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
ロングコネクタ KCC イハラサイエンスロングコネクタ KCCイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.206サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R) 3/8適合管外径(Φmm)16スリーブ形状エンベロープ付