カテゴリ

  • 防犯用品(12)
    • 防犯用カメラ(12)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 東進電機工業
  • エレコム(25)
  • TP-LINK(140)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • 慶洋エンジニアリング(5)
  • 共立電子産業(6)
  • プラネックスコミュニケーションズ(12)
  • 平野商会(1)
  • ラトックシステム(5)
  • ケイシーズ(2)
  • NEC(115)
  • OWLTECH(オウルテック)(93)
  • Dell Technologies(77)
  • メディアカバーマーケット(76)
  • MOTTERU(72)
  • ASUS(エイスース)(66)
  • Dynabook(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(56)
  • EPSON(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Wi-Fi」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業2MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ東進電機工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラスマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載音声マイク内蔵
形状ドーム質量(g)約960電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP接続方法P2P記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約10レンズサイズ(mm)2.7~13.5解像度1920×1080視野角水平約96~36°/垂直約70~27°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs可動範囲水平約355°/垂直約90°フレームレート30fps取扱説明書(4.81MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ東進電機工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
超高解像度500万画素AI人感センサー搭載Wi-Fi機能搭載遠隔監視対応保護規格IP66MicroSDカードスロット搭載視野角約98°広角レンズ
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー質量(g)約370電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約4.8レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1920視野角水平約95°/垂直約60°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s関連資料(0.61MB)通信規格無線IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcsフレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS録画方式連続/動体検知/人体検知/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ東進電機工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
カメラをポールに固定するための取付金具60mm以上のポールであれば取付可能
材質ステンレス厚さ(mm)1.5質量(g)約512バンド幅(mm)20(別売)適合径(Φmm)約60~350関連資料(0.34MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ東進電機工業
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー質量(g)約420電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約6レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1080視野角水平約85°/垂直約46°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcsフレームレート30fps取扱説明書(4.82MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15秒)最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ 東進電機工業2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ東進電機工業
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ小型なので設置場所を選ばず移動も簡単目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)
付属品AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト質量(g)約90電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約2レンズサイズ(mm)2.8解像度1920×1080視野角水平約 96°/垂直約 50°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / nアクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート30fps取扱説明書(4.16MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~40周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ 東進電機工業5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ東進電機工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約610電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約5レンズサイズ(mm)2.7~13.5解像度2560×1920/2560×1440視野角水平約96~36°/垂直約70~27°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/25000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs可動範囲水平約320°/垂直約90°フレームレート30fps取扱説明書(4.78MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
5MP録画機能付電動ズーム防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業5MP録画機能付電動ズーム防水Wi-Fiカメラ東進電機工業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載でスマートフォンからの遠隔操作が可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約570電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約5レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1440視野角水平約96~36°/垂直約70~27°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/25000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約30 LED18pcsフレームレート30fps取扱説明書(4.4MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS録画方式連続/動体検知(15秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ ブラック 東進電機工業2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ ブラック東進電機工業
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約300電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約5ケーブル長(m)約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1 分以内(NTP 対応)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売レンズサイズ(mm)2.8解像度録画:1920×1080視野角水平約89°/垂直約48°S/N比50dB 以上モード録画:連続/動体検知(15 秒)/手動セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s関連資料(0.42MB)通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約15 LED18pcsフレームレート録画:最大30fps動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ東進電機工業
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
240万画素高解像度CMOSセンサー簡単遠隔監視設定256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能マイク内蔵2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー形状ドーム型寸法(mm)Φ 108×80(H)質量(g)約 330電源DC12V ± 1V 最大約 5Wケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン )対応OSIOS / Androidレンズ2.8mm解像度録画:1920×1080 @30fps動作環境-10~50℃視野角水平約 89°/ 垂直約 48°防塵防水性能なしホワイトバランスオートノイズリダクション3D DNR通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz補正機能逆光:◯音声マイク内蔵イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMOストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影グリーンマーク認定
カメラ用電源延長ケーブル 東進電機工業カメラ用電源延長ケーブル東進電機工業
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
カメラを設置する際に電源ケーブルの長さを延長するケーブル「録画機能搭載Wi-Fiカメラなどの電源ケーブル延長に使用
寸法(mm)電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/TSD-SQSD200T/TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/TSD-RU5234DCジャック径(Φmm)電源ジャック:11
PoEスプリッター 東進電機工業PoEスプリッター東進電機工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
PoEにてDC12VとLANを分配PoEにてWi-Fiカメラへの電源供給が可能PoEにて小型モニターへの電源供給が可能2A出力対応の為、PTZカメラにも対応高速伝送10/100BASE-TX
仕様●LANケーブル::192mm●入力入力ポート:DC44-57V RJ45 10/100BASE-TX質量(g)約52寸法本体:28.5(W)×22.5(H)×80(D)mm規格IEEE802.3 af/at使用温湿度範囲-10~40℃ 10~90%RH 但し結露ないこと保存温湿度範囲-20~50℃ 5~90%RH 但し結露ないこと関連資料(0.27MB)電源ケーブル:186mm出力ポートDC12V 2A Φ5.5-2.1mm センタープラス
8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ東進電機工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラスマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載音声マイク内蔵
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約1500電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約12ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1分以内(NTP対応)対応OSAndroid/iOS APP接続方法ネットワーク:P2P記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°S/N比50dB以上モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動録画時間目安288 時間以上for 256GBセキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s関連資料(0.34MB)通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcsフレームレート録画:30fps動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS可動範囲(°)水平約355/垂直約90
2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ東進電機工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能音声マイク内蔵
付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー形状ドーム質量(g)約1500電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約12レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度1920×1080視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs可動範囲水平約355°/垂直約90°フレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
wi-fi 中継機特集