カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東進電機工業
- SMC(18)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
- KSフィルター(1)
- APEM(1)
「af2000-02」の検索結果
特価

4ch PoEスイッチングハブ
東進電機工業¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能。リンクポート2ポート。セキュアモード(SSL)搭載仕様Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×4●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:2000●スイッチング容量:1.2Gbps●スループット @512bit:0.90Mbps●パケットバッファ:768kbit●最大PoE給電:65W 30W:1ポート質量(g)約600電源(V)100~240ポート数4適合規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x接続方式10/100Mbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×32×93動作湿度(%RH)10~90(結露ないこと)動作温度範囲(℃)0~45℃