絞り込み
ブランド
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥57,980~税込¥63,778~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene フッ素加工細口ボトル 2097シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥67,980~税込¥74,778~1箱(50本)ほか93日以内出荷フッ素加工により溶剤の吸収・浸透や臭気の浸出を軽減。溶媒や化合物・農作物の梱包に効果的。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/FLPE製、キャップ/FLPP製
Nalgene 細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥66,980~税込¥73,678~1箱(50本)ほか93日以内出荷堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口半透明褐色軽量ボトル 362184シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥79,980~税込¥87,978~1箱(125本)ほか93日以内出荷透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2箱×30本)ほか93日以内出荷オートクレーブ可能材質本体/PC
Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥52,980~税込¥58,278~1箱(50本)ほか93日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥68,980~税込¥75,878~1箱(125本)ほか93日以内出荷透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル HDPE 2018シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥48,980~税込¥53,878~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷角型で省スペース。経済的でラボ用として汎用性が高い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥109,800~税込¥120,780~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。省スペース形状。不純物の含有が低く分析用途に適しています。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥249,800税込¥274,7801箱(5パック×252本)93日以内出荷培養液などの少量保存用。透明で高いガスバリア性。クリンプタイプ。本体のみモジュール梱包仕様セラムバイアル タイプ 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 252本×5パック入材質本体/PETG製容量(mL)10キャップタイプ20アズワン品番68-5629-38
Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥66,980~税込¥73,678~1箱(4箱×24本)ほか93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。褐色ボトル。本体、キャップ付トレイ梱包材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2箱×6本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥129,800~税込¥142,780~1箱(4パック×153本)ほか93日以内出荷培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済材質本体/PETG製キャップタイプ20-415
Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥289,800税込¥318,7801箱(2000本)93日以内出荷Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層キャップタイプ20-415
Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11
Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥50,980~税込¥56,078~1箱(1000本)93日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください。褐色バイアル。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付褐色キャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980税込¥98,9781箱(1000本)93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。褐色キャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥74,980~税込¥82,478~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPEキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥66,980税込¥73,6781箱(1000本)93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
MicroWell ミニトレイ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980税込¥28,5781箱(10包×10個)4日以内出荷血清学試験に適したプレート。大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理アズワン品番65-5640-63
カバーグラスチェンバー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,799~税込¥28,379~1個93日以内出荷共焦点イメージ解析に適しています。倒立顕微鏡観察に使用可能です。材質チェンバー部/PS(ポリスチレン)、スライド部/ホウケイ酸ガラス
アプリケーター
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様仕様:アプリケーター使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)型番250050JPアズワン品番2-1820-11
プレートストレージラック
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥18,499税込¥20,3491個33日以内出荷仕様収納数(mL):マイクロプレート/10枚、ロープロファイルプレート/18枚、ディープウェルプレート/6枚(1)・5枚(2)材質アルミニウム寸法(mm)135×95×235型番367002アズワン品番1-2643-01
バイオハザード廃棄BOX
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から7日以内出荷一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。材質PP(ポリプロピレン)規格米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
トリプルフラスコ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷仕様培養面積(cm):約5002、全容量(mL):800材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用容量(mL)200ネック形状ストレート
浮遊細胞用マルチディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(1枚×75包)ほか6日以内出荷から12日以内出荷各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
バイアルホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981個12日以内出荷仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
クライオバイアル専用ホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷仕様専用ホルダー(5×10列)寸法(mm)197×102×28アズワン品番4-3024-04
遠心瓶(PTFE FEP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。仕様オートクレーブ可材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R))寸法(mm)Φ60×128.8容量(mL)250アズワン品番1-8777-01許容遠心力(G)最大4000
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら