カテゴリ
- 科学研究・開発用品(38)
絞り込み
ブランド
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(34)
- ENDO(遠藤照明)(17)
- MH CONNECTORS(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- OSG(オーエスジー)(26)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
- RS PRO(99)
- SKC(15)
- SKC(環境測定)(17)
- SPARKFUN(43)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](39)
- Thermo Scientific Nalgene(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
- イシハシ精工(34)
- エスコ(59)
- サンドビック(13)
- プロトティップ(35)
- 大阪魂(134)
- ブランドをもっと見る
「unc 10」の検索結果

クライオボックス
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10本)当日出荷から63日以内出荷仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥29,980税込¥32,9781ケース(10本×25袋)当日出荷から翌々日出荷内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
細胞培養ペトリディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個×28包)ほか翌々日出荷無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)表面処理NunclonTM Delta処理
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥62,980~税込¥69,278~1ケース(10個×18包)翌々日出荷から17日以内出荷ウェル数8×12
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個×8包)翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
ウェルキャップ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980税込¥24,1781ケース(5個×10包)翌々日出荷96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。材質熱可塑性エラストマー対応オートクレーブ可使用温度-80℃~+121℃
96ディープウェルプレート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥47,980~税込¥52,778~1ケース(5個×10包)翌々日出荷耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
MicroWell ミニトレイ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980税込¥28,5781箱(10包×10個)4日以内出荷血清学試験に適したプレート。大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理アズワン品番65-5640-63
活栓
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
オークリッジ遠心管
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980税込¥12,0781袋(2本)当日出荷から翌々日出荷ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
ディスポーザブルピペットⅠ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980税込¥26,3781箱(100本×2袋)翌々日出荷から6日以内出荷1本ずつのプラスチックピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷から12日以内出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
ディスポーザブルピペットII
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥24,980税込¥27,4781箱(100本×2袋)翌々日出荷から12日以内出荷開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
アンワイヤー試験管立
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
フッ素加工活栓付 角型大型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
クライオバイアル専用ホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷仕様専用ホルダー(5×10列)寸法(mm)197×102×28アズワン品番4-3024-04
ナルゲン透明活栓付角型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷口内径(Φmm)86オートクレーブの可否可仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥88,980税込¥97,8781箱(10箱×30本)5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥439,800~税込¥483,780~1箱(2000本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥249,800~税込¥274,780~1箱(2000本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥57,980~税込¥63,778~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥37,980~税込¥41,778~1箱(50本)ほか5日以内出荷優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥289,800税込¥318,7801箱(1000本)5日以内出荷から93日以内出荷半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥349,800~税込¥384,780~1箱(2000本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷
ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷から12日以内出荷低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-96~+100
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥50,980~税込¥56,078~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
プレートストレージラック
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥18,499税込¥20,3491個33日以内出荷仕様収納数(mL):マイクロプレート/10枚、ロープロファイルプレート/18枚、ディープウェルプレート/6枚(1)・5枚(2)材質アルミニウム寸法(mm)135×95×235型番367002アズワン品番1-2643-01
Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥82,980~税込¥91,278~1箱(125本)ほか93日以内出荷金属、有機物の溶出が低い材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥249,800税込¥274,7801箱(5パック×252本)93日以内出荷培養液などの少量保存用。透明で高いガスバリア性。クリンプタイプ。本体のみモジュール梱包仕様セラムバイアル タイプ 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 252本×5パック入材質本体/PETG製容量(mL)10キャップタイプ20アズワン品番68-5629-38
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥229,800税込¥252,7801箱(5パック×252本)93日以内出荷培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済材質本体/PETG製キャップタイプ20-415
Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥429,800税込¥472,7801箱(2000本)93日以内出荷優れた化学薬品耐性。汎用性の高いボトル。キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください。白色ボトル。本体のみのバルクタイプ材質本体/HDPE
Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥459,800税込¥505,7801箱(2000本)93日以内出荷透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製