カテゴリ
- 科学研究・開発用品(19)
絞り込み
ブランド
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
- AMPHENOL(13)
- ENDO(遠藤照明)(17)
- OSG(オーエスジー)(26)
- RealSense(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
- RS PRO(25)
- SKC(15)
- SKC(環境測定)(17)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](39)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- イシハシ精工(30)
- エスコ(46)
- カーメックス(12)
- サンドビック(13)
- サンワサプライ(11)
- プロトティップ(35)
- ワルター(12)
- 大阪魂(133)
- ブランドをもっと見る
「unc 10」の検索結果

クライオボックス
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10本)当日出荷から63日以内出荷仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥29,980税込¥32,9781ケース(10本×25袋)当日出荷から翌々日出荷内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
細胞培養ペトリディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個×15包)ほか翌々日出荷無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)表面処理NunclonTM Delta処理
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個×8包)翌々日出荷から12日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥62,980~税込¥69,278~1ケース(10個×18包)翌々日出荷から17日以内出荷ウェル数8×12
ウェルキャップ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980税込¥24,1781ケース(5個×10包)翌々日出荷96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。材質熱可塑性エラストマー対応オートクレーブ可使用温度-80℃~+121℃
96ディープウェルプレート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥47,980~税込¥52,778~1ケース(5個×10包)翌々日出荷耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
活栓
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷から12日以内出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
アンワイヤー試験管立
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
フッ素加工活栓付 角型大型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
オークリッジ遠心管
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980税込¥12,0781袋(2本)翌々日出荷から12日以内出荷ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
クライオバイアル専用ホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷仕様専用ホルダー(5×10列)寸法(mm)197×102×28アズワン品番4-3024-04
ナルゲン透明活栓付角型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷口内径(Φmm)86オートクレーブの可否可仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃
ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷から12日以内出荷低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-96~+100
プレートストレージラック
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥18,499税込¥20,3491個33日以内出荷仕様収納数(mL):マイクロプレート/10枚、ロープロファイルプレート/18枚、ディープウェルプレート/6枚(1)・5枚(2)材質アルミニウム寸法(mm)135×95×235型番367002アズワン品番1-2643-01