372件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルバッテリーポンプ(ポンプ本体) 大阪ジャッキ製作所ポータブルバッテリーポンプ(ポンプ本体)大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
コンパクト設計:14.4Vバッテリーのでっぱりをなくしています。バッテリーはアルミ製のカバーやタンクに被われており、破損の心配が低減されます。通気不要:アルミタンク内にゴム製タンクを内蔵していますので、通常のポンプとは違い通気が不要となっています。また、通気開閉が不要ですので閉め忘れによる油漏れの心配や、チリ・ほこりの吸引の問題がありません。全方向使用可能:縦・横全ての方向で使用可能です。可変式レバー:レリースバルブのレバー位置は可変式となっています。持ち運びに便利:肩掛けベルトを付属しております。低騷音設計:[騷音測定]無負荷・負荷運転時共に約70dB(A)です。圧力計:専用の圧力計取付金具にてのΦ63圧力計取付可能です。
仕様●ポート口:Rc3/8●圧力 高圧(MPa):MAX72●液量 総液量(mL):680●液量 有効液量(mL):600●急速充電器:無し●作動液:マシン油ISO-VG10質量(kg)約5電源(V)DC14.4・DC18吐出量(L/min)0.06(高圧)、0.7(低圧)バッテリー無し高圧圧力計(MPa)2カップリング無し
ベースプレート 大阪ジャッキ製作所ベースプレート大阪ジャッキ製作所
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ベースプレートに圧力計、圧力スイッチの2ライン必要な時に使用します。コバン形ゲージスタンド(KGS形)を取付けて使用してください。
備考BP-G01-PG用
ベースプレート 大阪ジャッキ製作所ベースプレート大阪ジャッキ製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。Aラインに圧力計を取付ける時に使用します。
備考BP-G01に圧力計ラインを設けた物。KGS取付けにより使用。BP-003の取付けも可。
ベースプレート 大阪ジャッキ製作所ベースプレート大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。
ブッシング 大阪ジャッキ製作所ブッシング大阪ジャッキ製作所
839税込923
1個
3日以内出荷
接続用ネジ継手です。FB形:ネジ込み継手、ブッシング
フートポンプ 大阪ジャッキ製作所フートポンプ大阪ジャッキ製作所
64,980税込71,478
1個
翌日出荷
足で操作を行う足踏ポンプです。操作時は手が自由に使えます。オイルタンク、ペダル、ベースなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧)ポート径Rc3/8油量(L)0.5(有効)
フートスイッチ 大阪ジャッキ製作所フートスイッチ大阪ジャッキ製作所
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
足踏中は通電しています。
接点1a、1b
フートスイッチ 大阪ジャッキ製作所フートスイッチ大阪ジャッキ製作所
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
足踏式の加圧、戻り切換スイッチです。
接点2a、2b
パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ガスケット取付形高圧バルブ 方向制御弁
接続形式ガスケット
パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
高圧バルブ 方向制御弁接続形式:ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)72接続形式ガスケット背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
高圧バルブ 方向制御弁接続形式:ネジ接続形
仕様●面積比 小パイロット:1対21●面積比 大パイロット:1対2.3呼び径12最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)40接続形式Rc1/2クラッキング圧力(MPa)0.05背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ネジ接続形高圧バルブ 方向制御弁
バルブプレート 大阪ジャッキ製作所バルブプレート大阪ジャッキ製作所
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
電磁弁用接続プレート切換弁を積層弁に取付ける時の接続プレートとして使用します。
ニップル 大阪ジャッキ製作所ニップル大阪ジャッキ製作所
469税込516
1個
3日以内出荷
接続用ネジ継手です。FN形:ネジ込み継手、ニップル
ティー片ニップル(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所ティー片ニップル(くい込み継手)大阪ジャッキ製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
くい込み継手 KTZ形です。
ティー中ニップル(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所ティー中ニップル(くい込み継手)大阪ジャッキ製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
くい込み継手 KTY形です。
ティーイーコール(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所ティーイーコール(くい込み継手)大阪ジャッキ製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
くい込み継手 KTX形です。
チェック付ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所チェック付ストップバルブ大阪ジャッキ製作所
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
流量制御弁(油の流量を制御するバルブです。)
最大流量(L/min)10最高使用圧力(MPa)200定格流量(L/min)5接続形式M22×1.5クラッキング圧力(MPa)0.1
チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所チェックバルブ大阪ジャッキ製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ガスケット取付形高圧バルブ 方向制御弁
最高使用圧力(MPa)72接続形式G(ガスケット)
チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所チェックバルブ大阪ジャッキ製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ネジ接続形高圧バルブ 方向制御弁
最高使用圧力(MPa)72
スロットルバルブ 大阪ジャッキ製作所スロットルバルブ大阪ジャッキ製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
高圧バルブ 流量制御弁です。
形式スロットルバルブ最高使用圧力(MPa)72
スロットルチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所スロットルチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
高圧バルブ 流量制御弁です。
形式スロットルチェックバルブ最高使用圧力(MPa)72接続形式ガスケット取付形
スリーブ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所スリーブ(溶接継手)大阪ジャッキ製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。WS形
スリーブ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所スリーブ(溶接継手)大阪ジャッキ製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。WT形
ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ大阪ジャッキ製作所
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
流量制御弁(油の流量を制御するバルブです。)
最大流量(L/min)10最高使用圧力(MPa)200定格流量(L/min)5接続形式M22×1.5
スタットイーコール(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所スタットイーコール(くい込み継手)大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
くい込み継手 KSX形です。
スタット(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所スタット(くい込み継手)大阪ジャッキ製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
くい込み継手 KS形です。
スタット 大阪ジャッキ製作所スタット大阪ジャッキ製作所
699税込769
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。WN形
ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用送り台大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用安全台大阪ジャッキ製作所
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用安全台大阪ジャッキ製作所
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
特長ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。ジャッキの設置地盤が弱い場合にはぜひ安全台をご使用下さい。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。
質量(kg)約9.5容量300kN(30tf)ベース長(mm)300ベース厚さ(mm)18ベース幅(mm)220
コバン形ゲージスタンド 大阪ジャッキ製作所コバン形ゲージスタンド大阪ジャッキ製作所
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
G形ポンプに圧力計、圧力スイッチを取付ける時に使用します。
ゲージコック 大阪ジャッキ製作所ゲージコック大阪ジャッキ製作所
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
圧力計の向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
最高使用圧力(MPa)72
ケーブルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ケーブルジャッキ大阪ジャッキ製作所
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
折りたたみ式になっているので持運びに便利です。接地幅が縮小してあるため、通行障害は少なくなります。
用途電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。仕様●調整伸(mm):-●適用ドラム径:Φ550~Φ1050●揚力(tf):2ストローク(mm)280高さ(mm)フックまで:252全高(mm)635揚力(kN)20ベース寸法(mm)L×W:680×250
ケーブルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ケーブルジャッキ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。
仕様●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1800~Φ2600●揚力(tf):6ストローク(mm)450揚力(kN)60ベース寸法(mm)L×W:700×400最低高さ(mm)850
カウンターバランスバルブ 大阪ジャッキ製作所カウンターバランスバルブ大阪ジャッキ製作所
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05
エアー駆動ポンプ 大阪ジャッキ製作所エアー駆動ポンプ大阪ジャッキ製作所
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
0.6MPaのエアー源を利用して、超高圧72MPaの油圧が得られます。電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。複動タイプ用手動切換弁、圧力調整弁付
ポート径Rc3/8馬力1給気圧力(MPa)エアー源:0.6
Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
単動S(スプリング戻り)タイプピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
単動S(スプリング戻り)タイプピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z150S5は取手付
仕様揚力(tf):150ストローク(mm)50揚力(kN)1500受圧面積(cm2)78.54所要油量(mL)約393最低高さ(mm)230寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)84シリンダ外径(Φmm)160シリンダ内径d(Φmm)100ポートまでの高さL(mm)54ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)105
Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
単動S(スプリング戻り)タイプピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z100S20は吊環付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)200揚力(kN)1000受圧面積(cm2)50.27所要油量(mL)約1000最低高さ(mm)420寸法g(mm)35ロッド径(Φmm)66シリンダ外径(Φmm)130シリンダ内径d(Φmm)80ポートまでの高さL(mm)45ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-1.3、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)85シリンダ外径D2(Φmm)137