372件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lロッド径f(Φmm)46サドル径o(Φmm)40ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはボルト取付タイプです。底部に取付用ネジを設けています。 シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。 許容横荷重は揚力の約1/20です。
ベースネジ径c(mm)4-M12×18LポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
ポートネジmNPT3/8
パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
パワージャッキ用カップラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ大阪ジャッキ製作所
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)200
パワージャッキ用カップラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ大阪ジャッキ製作所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)72
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。 ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7
パワージャッキ用ナットブレーカー用替刃 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ナットブレーカー用替刃大阪ジャッキ製作所
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用ナットブレーカー 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ナットブレーカー大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
パワージャッキ用ユニオンネジ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ユニオンネジ大阪ジャッキ製作所
769税込846
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用ユニオンナット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ユニオンナット大阪ジャッキ製作所
289税込318
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パワージャッキ用ユニオンツバ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ユニオンツバ大阪ジャッキ製作所
249税込274
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用チーズ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チーズ大阪ジャッキ製作所
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用スリーブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スリーブ大阪ジャッキ製作所
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用スタット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スタット大阪ジャッキ製作所
829税込912
1個
9日以内出荷
ポンプの吐出量や配管の長さなどを考慮してサイズを選定してください。 配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
パワージャッキ用高圧配管用鋼管 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧配管用鋼管大阪ジャッキ製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ポンプの吐出量や配管の長さを考慮してサイズを選定してください。 配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
長さ(m)(最大)5.5
パワージャッキ用溶接継手 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用溶接継手大阪ジャッキ製作所
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
769,800税込846,780
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。 超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。 極圧を必要とする各種試験装置。
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級E
パワージャッキ用高圧積層弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁大阪ジャッキ製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
切替弁の積層弁に取り付ける際に接続プレートとして使用します。
パワージャッキ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
操作吐出量(mL)低圧11、高圧2
パワージャッキ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
質量(kg)約13吐出量(mL/回)低圧:11、高圧:1
パワージャッキ用手動ポンプ(複動用) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ(複動用)大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
ポート径Rc3/8
パワージャッキ用手動ポンプ(複動用) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ(複動用)大阪ジャッキ製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
操作吐出量(mL)低圧24、高圧2
パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
高低圧に段自動切替形大吐出量ポンプです。 有効油量も多く大型ジャッキの駆動に適しています。
質量(kg)約56有効油量(L)8ポート径Rc3/8
パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
吐出圧力(MPa)低圧3、高圧72ポート径Rc3/8
ジャーナルジャッキ用送り台 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ用送り台大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。 送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
引張専用のジャッキです。 最大長さから油圧によって縮みます。 戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)約5受圧面積(cm2)7.36所要油量(mL)110付属カップラB-6J推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
パワージャッキ用高圧積層弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁大阪ジャッキ製作所
669税込736
1個
9日以内出荷
メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所メカニカルプリングジャッキ大阪ジャッキ製作所
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
重量物の引き寄せに使用します。 スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。
直径×長さL(Φmm×mm)25×700引張強度(kN)250試験荷重(kN)300
パワージャッキ用圧力計 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計大阪ジャッキ製作所
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
PGO形は油(グリセリン)封入形です。 振動や脈動に対して誤差が少なく指度の読取も容易です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計最高使用圧力(MPa)200精度±1FS接続ねじG1/2B JIS測定流体最大目盛250MPa最小目盛(MPa)5
パワージャッキ用パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。 冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。 フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。 フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。 鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。
用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1質量(kg)約26(ペンディングシュー除く)適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2最大加工径(Φmm)60.5
パワージャッキ用スロットルバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スロットルバルブ大阪ジャッキ製作所
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72
パワージャッキ用スットプバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スットプバルブ大阪ジャッキ製作所
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用リリーフバルブ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)10~72質量(kg)約5最大流量(L/min)120定格流量(L/min)80接続形式ガスケット
パワージャッキ用デコンプレッション付パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用デコンプレッション付パイロットチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.5最低パイロット圧力(MPa)5
パワージャッキ用パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用パイロットチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パワージャッキ用手動操作切換弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動操作切換弁大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
バルブ種類方向制御弁