372件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワージャッキ用手動操作切換弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動操作切換弁大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。 油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。 ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)72最大流量(L/min)3質量(kg)約1定格流量(L/min)2接続形式ねじ接続形許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
パワージャッキ用チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェックバルブ大阪ジャッキ製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72
パワージャッキ用チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェックバルブ大阪ジャッキ製作所
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェックバルブ大阪ジャッキ製作所
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72
パワージャッキ用チェック付スットプバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェック付スットプバルブ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用チェック付スットプバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェック付スットプバルブ大阪ジャッキ製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72接続形式Rc3/8
パワージャッキ用カウンターバランスバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カウンターバランスバルブ大阪ジャッキ製作所
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05
爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
高さ(mm)(爪部まで)D:55、E:123、F:275奥行(mm)(爪部)B:55、C:約280寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×700全高(mm)A:332揚力(kN)(爪部)60操作トルク(N・m)960
パワージャッキ用高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200仕様使用カップラ:BZ-4H質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5最大流量(L/min)4最小曲げ半径(mm)120使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油寸法AM22×1.5
パワージャッキ用高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
パワージャッキ用電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
油圧ポンプG形の標準装備品です。
アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所アルミ製ジャッキ大阪ジャッキ製作所
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
ポートネジmRc3/8
パワージャッキ用ティー片ニップル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ティー片ニップル大阪ジャッキ製作所
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用ティー中ニップル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ティー中ニップル大阪ジャッキ製作所
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用ティーイーコール 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ティーイーコール大阪ジャッキ製作所
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用スタットイーコール 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スタットイーコール大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用スタット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スタット大阪ジャッキ製作所
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力スイッチ大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
質量(kg)約0.4接点構成1a/1b再現性±3MPa吐出圧力設定範囲(MPa)30~200切断差(MPa)10~21接点容量抵抗負荷(AC125V)10.1、(AC250V)10.1
パワージャッキ用ショッププレス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ショッププレス大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。
パワージャッキ用高圧配管用鋼管 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧配管用鋼管大阪ジャッキ製作所
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用くい込み継手 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用くい込み継手大阪ジャッキ製作所
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用エルボ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用エルボ大阪ジャッキ製作所
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所安全ナット付ジャッキ大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。 鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。 ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。
用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用
安全ナット付低床ジャッキ 大阪ジャッキ製作所安全ナット付低床ジャッキ大阪ジャッキ製作所
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
ポートネジmRc3/8付属カップラC-6J
パワージャッキ用操作スイッチ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用操作スイッチ大阪ジャッキ製作所
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
仕様手元操作スイッチ
パワージャッキ用油圧引張りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧引張りジャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
用途船体ブロックの引き等に寸法H(mm)約40寸法G(mm)110寸法K(mm)35~185寸法I(Φmm)12.7推奨ポンプTWA-0.7
パワージャッキ用ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ギヤプーラ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
パワージャッキ用エアー駆動ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用エアー駆動ポンプ大阪ジャッキ製作所
599,800税込659,780
1個
8日以内出荷
電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。
ポート径Rc3/8給気圧力(MPa)0.6
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)3.7
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
579,800税込637,780
1個
8日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)2.2
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)1.5
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
379,800税込417,780
1個
8日以内出荷
仕様手動切替弁質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷
質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
仕様手動切替弁極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
パワージャッキ用操作スイッチ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用操作スイッチ大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
足踏中は通電しています。
接点1a/1b
パワージャッキ用 ソケット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用 ソケット大阪ジャッキ製作所
999税込1,099
1個
9日以内出荷
ウォームギヤジャッキ用先端金具 大阪ジャッキ製作所ウォームギヤジャッキ用先端金具大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷