カテゴリ
- 物流用品(2)
- 電動工具(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- BIGM(丸山製作所)(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- コンドーテック(1)
- 椿本チエイン(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- GSユアサ(1)
- NAKATAKI(1)
「e30h35」の検索結果

E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付仕様●引力kN(tf):140(14)●揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18ロッド径(Φmm)55シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)28ベースネジ径c(mm)M36×2ポートまでの高さL(mm)46ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)28キャップ外径(Φmm)o:50
Eシリーズ用1山クレビス
大阪ジャッキ製作所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷Eシリーズ用のアクセサリーです。用途Eシリーズ用のアクセサリーです。適合機種E30S12.5、E30S20、E30H20、E30H35寸法d(mm)60寸法l(mm)132寸法c(mm)48寸法f(mm)(-)0.3 -0.1:48寸法i(mm)(+)0.3 +0.1:48寸法j(mm)24寸法k(mm)84寸法m(mm)M36×2寸法n(mm)27寸法o(mm)95