カテゴリ
- 物流用品(18)
- 電動工具(14)
絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- CKD(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- MAZDA(マツダ)(23)
- NEG(日電理化硝子)(4)
- SMC(2,184)
- TDT(田野井)(8)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- TRUSCO(6)
- WATSON(4)
- トーフレ(5)
- ニッサン(13)
- マルヤス電業(5)
- ユーエイキャスター(21)
- 中興化成工業(16)
- 東京発条製作所(17)
- 松浪硝子(4)
- 渡辺電機工業(5)
- 潤工社(8)
- ブランドをもっと見る
「tf-100」の検索結果

パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。仕様スプリング戻りタイプ、単動式
アルミニウムジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
ジャーナル用安全台
大阪ジャッキ製作所¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。ウォームギヤタイプになっています。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用付属品ハンドル棒(L):Φ32×1500仕様揚力(tf):100ストローク(mm)105タイプ低揚程揚力(kN)1000最低高さ(mm)310ヘッド径B(Φmm)127ベース径C(Φmm)235操作トルク(N・m)1000
LJA形アルミ製ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)。底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)。高頻度、突き上げ使用は避けてください。A(ガスリターン)タイプ仕様揚力(tf):100ストローク(mm)100揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1所要油量(mL)1430最低高さ(mm)277ロッド径(Φmm)100シリンダ外径(Φmm)200シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)36ポートネジmRc3/8適合ポンプ電動:NEX-2寸法g2.5
EL形低身ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップの角度は平行、吊環付仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷単動タイプ G(自重戻り)タイプ。複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。ピストンロッドの飛出し防止用ストッパーはありません。天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し、油が飛び出し重量物が落下します。ストローク(mm)10寸法g(mm)1ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7
EF形フラットジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z100S20は吊環付仕様揚力(tf):100ストローク(mm)200揚力(kN)1000受圧面積(cm2)50.27所要油量(mL)約1000最低高さ(mm)420寸法g(mm)35ロッド径(Φmm)66シリンダ外径(Φmm)130シリンダ内径d(Φmm)80ポートまでの高さL(mm)45ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-1.3、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)85シリンダ外径D2(Φmm)137
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプポートネジmNPT3/8mm
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。最低高さを極力抑えました。サドルはボトル取付タイプです。許容横荷重は揚力の1/20です。底部に取付用のネジを設けています。単動S(スプリング戻り)タイプ寸法t(mm)5ベースネジ径c(mm)4-M12×18LポートネジmNPT3/8
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ仕様●引力kN(tf):100(10)●揚力(tf):20寸法t(mm)10揚力(kN)200受圧面積(cm2)28.27寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)42シリンダ外径(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)60カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)23ポートネジmNPT3/8キャップ外径(Φmm)o:50
JN形安全ナット付ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷許容横荷重は揚力の1/20です。油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環なし仕様●引力kN(tf):500(50)●揚力(tf):100ストローク(mm)500寸法t(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)7200最低高さ(mm)867寸法g(mm)68ロッド径(Φmm)95シリンダ外径(Φmm)180シリンダ内径d(Φmm)135カラーネジ径a(mm)M180×3カラーネジの長さj(mm)70ロッドネジ径b(mm)M90×3ロッドネジの長さk(mm)50ポートまでの高さL(mm)100ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)110ポート間距離(mm)P:584
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。吊環なし。ストローク(mm)30タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205所要油量(mL)約430寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)175シリンダ内径d(Φmm)135推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプポートネジmNPT3/8
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥789,800税込¥868,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプストローク(mm)500ポートネジmRc1/2
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプストローク(mm)1000
ジャーナル用送り台
大阪ジャッキ製作所¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
爪付パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。付属カップラJ:B-6G
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
パワージャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥529,800~税込¥582,780~1個6日以内出荷から13日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷から13日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)