カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • 野宮産業(1)
  • SMC(1,063)
  • ホンダ(78)
  • CKD(22)
  • サンドビック(16)
  • TRUSCO(12)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • トーフレ(7)
  • 東京発条製作所(7)
  • プロトティップ(5)
  • フェデポリマーブル(4)
  • 日本バルカー(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 三共製作所(3)
  • AXYGEN(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • キングジム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf300」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
  • パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    仕様スプリング戻りタイプ、単動式
  • パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
  • メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    メカニカルプリングジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    重量物の引き寄せに使用します。スクリュ(ネジ)構成につき位置保持ができます。
    仕様●引張力kN(tf):250(25)●試験荷重kN(tf):300(30)ストローク(mm)100
  • 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    薄形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    619,800税込681,780
    1個
    3日以内出荷
    複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
    ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
  • JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
    タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
  • ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ET形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    999,800税込1,099,780
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
    ストローク(mm)500ポートネジmRc1/2
  • ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ET形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    3日以内出荷
    伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
    仕様●引力kN(tf):1400(140)●揚力(tf):300ストローク(mm)1000寸法t(mm)30揚力(kN)3000受圧面積(cm2)433.74所要油量(mL)43400最低高さ(mm)1520寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)170シリンダ外径(Φmm)315シリンダ内径d(Φmm)235カラーネジ径a(mm)M310×4カラーネジの長さj(mm)105ロッドネジ径b(mm)M150×4ロッドネジの長さk(mm)80ポートまでの高さL(mm)115ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)185ポート間距離(mm)P:1130
  • ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ET形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    959,800税込1,055,780
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
    寸法G(mm)14
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
    仕様揚力(tf):60ストローク(mm)250寸法t(mm)12揚力(kN)600受圧面積(cm2)88.55寸法s(mm)135最低高さ(mm)452寸法g(mm)17ロッド径(Φmm)105シリンダ外径D(Φmm)163シリンダ内径d(Φmm)130カラーネジ径a(mm)M160×3カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M78×2ロッドネジの長さk(mm)40ベースネジ径c(mm)4-M12×24Lサドル径o(Φmm)96ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])300(30)センターホール径(Φmm)q:55
  • 標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)