ニデックコンポーネンツのページです。ニデックコンポーネンツは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ
ハンディマノメーターニデックコンポーネンツ
DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6Vニデックコンポーネンツ
DCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24Vニデックコンポーネンツ
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~100kPa ゲージ圧 達成圧ニデックコンポーネンツ
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧ニデックコンポーネンツ
ハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0~100kPa abs 絶対圧ニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~3.5MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~1MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~0.1MPa abs.ニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.1MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~3.5MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~1MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~0.1MPa abs.ニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.1MPaニデックコンポーネンツ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用 分解能1000 P/R 出力相A&B Z相有り 5-12Vニデックコンポーネンツ
Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ