カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- CPS
- 日東工業(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- 鈴屋(6)
- オリエンタルモーター(4)
- 京セラ(3)
- CKD(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ゴールドキャリー(3)
- JEIO TECH(3)
- コガネイ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ニッタ(2)
- 日本アイ・エス・ケイ(2)
- ナリカ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- TY-Rap(2)
- RotopaX(ロトパックス)(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「cps-3」の検索結果

CPSブランド ATXケース「C3 M500」
CPS¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。質量(kg)7本体寸法(mm)277×440×418RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置ATX電源(奥行き200mmまで)I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB2.0 / 1x MIC & AUDIO / Powerボタン / Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット7
120mmARGBファン
CPS¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)710電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間
ATXケース
CPS¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷PCCOOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 Q500」フロントとサイドが高透明強化ガラスな270°パノラマミックATXケースです。 フロントとサイドの2面が高透明の強化ガラスになっており、PCパーツやRGBライティングを鮮明に魅せることができます。 ハイエンドGPU(最大420mm)も搭載できる広い内部スペースを備えています。 360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートしており高負荷時でも安定した冷却ができるよう、水冷・空冷どちらにも柔軟に対応した設計になっています。 USB Type?C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、電源ボタン、リセットボタンなど、使いやすいI/Oを上部にまとめています。 CPUクーラーは高さ165mmまで、電源は奥行き200mmまで対応し、幅広い構成に対応できるケースです。 サイドパネルは工具なしで簡単に取り外しでき、メンテナンス性に優れています。 トップはマグネット式、ボトムはスライド式のフィルターを搭載し、ホコリの侵入を効果的に防ぎます。 RoHS対応の環境配慮型モデルです。付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル適合【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)質量(kg)5.7保証期間1年間ファン非搭載RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×495×435I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C/1×USB 3.0/1×USB2.0/1×MIC&AUDIO/Powerボタン/Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ2.5インチ:1(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが1台搭載可能)、3.5インチ:最大2(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが追加で1台搭載可能)取付ファン搭載可能ファン:(トップ)120mm×3/140mm×2、(リア)120mm×1
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥9,073税込¥9,9801個6日以内出荷CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ620」のホワイトモデルです。 6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。 振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証がついています。電圧12V DC質量(g)1310(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】Φ6(6本)電流(A)0.23消費電力(W)2.76回転数(min-1[r.p.m])【L】1800(±10%)(固定回転)/【M】500~2000(±10%)(PWM)/【H】2200(±10%)(固定回転)※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによるベアリングFDB最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【Intel】LGA115x/1200/1700ノイズレベル最大 【L】28【M】30【H】32 dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)L 68.64/M 78.10/H 86.73CFM
120mmARGBファン
CPS¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック1個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)252電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷CPSブランドの120mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径x4本のアンチグラビティ・ヒートパイプと高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 搭載ファンはブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計になっています。 風量と静圧の最適化を実現し、振動減衰パッド設計と相まって性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25電圧DC 12V質量(g)800(付属ファン含む)電流(A)0.2消費電力(W)2.4ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)3.2接続PWM 4ピン回転数500~2200±10%rpm(PWM)ノイズレベル最大32dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×80(奥行きは付属ファン含む)