カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CPS
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 千吉(1)
  • ウチエ(1)
  • SK11(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
  • 上海申遠(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「src-007」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル寸法(mm)搭載ファン:135×135×25適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)本体寸法(mm)160×150×86最大静圧(mmH2O)3.39H2O構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC保証期間お買い上げ日より12年間保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDコネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)コンデンサの種類日本製 オール 105℃最大風量(CFM)89.88
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ