カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- CPS
- BIGM(丸山製作所)(40)
- SAMTEC(10)
- オークラ輸送機(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- iFixit(アイフィックスイット)(3)
- IGO(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- パナソニックコネクト(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 象印マホービン(1)
- ホンダ(1)
- YKK(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- NTツール(1)
- ハゼット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tr-6-20」の検索結果

CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー
CPS¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」AMDサーバー用です。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)【ファン】100×100×25色ブラック出力12V DC / 0.72A / 8.6W回転数(min-1[r.p.m])1000~5000 (±10%)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)106×115×94 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)11.85接続PWM 4ピン適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)105.42標準ノイズ(dB)15.1-45.66
CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー
CPS¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」INTELサーバー用モデルです。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)【ファン】100×100×25色ブラック出力12V DC / 0.72A / 8.6W回転数(min-1[r.p.m])1000~5000 (±10%)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)106×115×94 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)11.85接続PWM 4ピン適合ソケットLGA3647(Narrow) / 4677RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)105.42標準ノイズ(dB)15.1-45.66