CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー
CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」INTELサーバー用モデルです。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- その他
- 【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本
- 寸法(mm)
- 【ファン】100×100×25
- 色
- ブラック
- 出力
- 12V DC / 0.72A / 8.6W
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1000~5000 (±10%)
- ベアリング
- Ball Bearing
- 本体寸法(mm)
- 106×115×94 (奥行きは付属ファン含む)
- 最大静圧(mmH2O)
- 11.85
- 接続
- PWM 4ピン
- 適合ソケット
- LGA3647(Narrow) / 4677
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 105.42
- 標準ノイズ(dB)
- 15.1-45.66
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。冷却パーツ/ファン の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ





















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)
