カテゴリ

  • 家電(2)
    • アクションカメラ関連品(1)
絞り込み
ブランド
  • Delkin
  • GoPro(92)
  • NAGAOKA(2)
  • amex(1)
  • Newseed(1)
  • Xacti(1)
  • ケンジントン(3)
  • Manfrotto(2)
  • Pro-Auto(79)
  • RS PRO(1,491)
  • エレコム(137)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(90)
  • Prologo (プロロゴ)(77)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(62)
  • SPARKFUN(59)
  • トリニティ(45)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • ラムマウント(39)
  • レイ・アウト(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「go pro」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fat Gecko GoPro三脚アダプタ 三脚取付け用マウント DDMNT-GOPRO DelkinFat Gecko GoPro三脚アダプタ 三脚取付け用マウント DDMNT-GOPRODelkin
1,298税込1,428
1台
当日出荷
GoProHero アクションカメラをFat Geckoカメラマウント、市販されている一脚や三脚、ゴリラポッドなど汎用の1/4 x 20 三脚ネジに取り付けるためのアダプタです。GoProアダプタには取り付け用ナットが固定された状態でついているのでカメラの取り付けの際、取付けネジが空回りすることもなくスムーズにカメラの取り付けが行えます。固定用ネジは付属していません
質量(g)20最大積載量(kg)910RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)直径32×28
Fat Gecko GoProステルスマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-SLTH-GP DelkinFat Gecko GoProステルスマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-SLTH-GPDelkin
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)質量(g)230最大積載量(kg)1.8耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90RoHS指令(10物質対応)対応