絞り込み
ブランド
- THULE
- MAZDA(マツダ)(1)
- SPARKFUN(2)
- 太陽薬品(2)
「thule」の検索結果

THULE スクエアバー
THULE¥9,498税込¥10,4481セット(2本)5日以内出荷漆黒のプラスティックコーティングを施した伝統的スタイルのスチール製バーです。 ラピッドシステムを含め、全てのフットに対応。 カールーフに沿うような緩やかなアーチ形状のバーを新採用していて、エンドキャップが付属しています。 商品は2本1セットでの価格となります。色ブラック最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください)
THULE ボックスキット
THULE¥34,980税込¥38,4781セット(2本)6日以内出荷THULEのボックスキット、TH611330です。ボックスキットを使うことでCaprockにTHULEルーフボックスの装着が可能となります。質量(kg)2
THULE ウイングバー EVO
THULE¥21,980~税込¥24,178~1セット(2本)5日以内出荷から6日以内出荷航空機の翼にヒントを得て開発されたウィングバーは静粛性と安全性を兼ね備たルーフバーです。さらに空気抵抗の低減は省燃費にも貢献し、風切音を低減しました。 アタッチメントの取り付けが容易なT-トラックを装備。バーエンドは開閉式のウィングプラグが装備され、アタッチメントの装着を簡単に、しかも確実に行うことができます。 軽量なアルミ製。カールーフにフィットするゆるやかなカーブデザイン。 こちらのバーはラピッドシステムに対応したフット専用になります。 商品は2本1セットでの価格となります。最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください)
THHULE キャニオン エクステンションXT TH8591XT
THULE¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷・THULEのルーフラック延長キット、エクステンション 8591XTです。・THULE Canyon 859XTを51cm延長できるキットです。
THULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack Extender
THULE¥49,980~税込¥54,978~1セット(2本)5日以内出荷から6日以内出荷幅広になった最新のスキー/スノーボードに対応するよう新設計されたスキー/スノーボードキャリアです。 キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキー/スノーボードへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。 グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。仕様ウィングバー対応:○、スクエアバー対応:スクエアバー用アダプタ889-7別売、ウイングバーエッジ対応:○、スライドバー対応:○質量(kg)5.4幅(cm)積載:62、本体:77搭載可能台数スキー積載数:5、スノーボード積載数:2
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)5日以内出荷THULE TH6017です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは。7122/7123。対応するウイングバー(シルバー)は7112/7113。対応するウイングバー(ブラック)は7112B/7113Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種Cクラスワゴン 年式:2014~/Eクラスワゴン 年式:2016~、Eクラスオールテレイン 年式:2016~
THULE エッジレイズドレール TH7204
THULE¥39,980税込¥43,9781セット(4個)5日以内出荷・THULEのRaised Rail フット、7204です。・ルーフレール付き車両用 Edge システムフット。・ウイングバーエッジ(721X)別売。・確実な取付ができるトルクレンチ付属。・盗難を防ぐロック付属。仕様●City Crash基準適合:○●TUV/GS承認:○●キーロック(シリンダー数):○(4)最大積載量(kg)75質量(kg/個)0.9特性※バーはウイングバーエッジ721Xをご使用ください。
THULE キャップロック ルーフラック
THULE¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷空気抵抗を軽減する無駄をそぎ落としたデザイン、風切り音や燃費の悪さを低減します。 CAPROCKの一番の特長として、一部車種においてCAPROCKをベースキャリアのバーを使わず、フットあるいはキットに直接装着(ダイレクトマウント)が可能です。 ルーフバスケットとしての使用は勿論、上面のTスロットを利用して、サイクルキャリアやカヤックキャリアなど一部Tスロット装着アクセサリを積載することが可能です。色ブラック最大積載量(kg)150
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,398税込¥9,2381セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT5420です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。仕様●プロテクションシート品番:331-1(別売り)●ロック品番:付属幅(mm)バー取り付け前後:719型式UKXYT / UKXYA最大積載量(kg)75有効幅(mm)スクエアバー時アタッチメント取付:1071適合車種シーライオン7年式R7/4~
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)6日以内出荷THULE THKITの取り付けキット、5384です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7113●スクエアバー:7123●フット:7105最大積載量(kg)75適合車種トナーレ 年式:R5~ ルーフレール無し
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT7025です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7113●フット:7107●スクエアバー:7123最大積載量(kg)75適合車種●ディスカバリー3 年式:H17/5~H21/6 型式:LA40A LA44 LA40 ルーフレールベース付●ディスカバリー4 年式:H21/6~H25/11 型式:LA5N ルーフレールベース付
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6115です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種カイエン ダイレクトルーフレール付 年式:H30~ 型式:E3K29/E3K30/E3L30/E3K40A/E3L40A
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6117です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7114/7114B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7215/7215B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7124●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種エスカレード ダイレクトルーフレール付 年式:R2/11~ 型式:T1系
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6058です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7213/7213B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7212/7212B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種キャプチャー ダイレクトルーフレール付 年式:R3/2~ 型式:HJBH5H
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6089です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種Q8 ダイレクトルーフレール付 年式:R1/9~ 型式:F1DCBA/F1DCBS
THULE エッジフィックスポイント TH7207
THULE¥31,980税込¥35,1781セット(4個)5日以内出荷・THULEのEdge Fix Point(フィックス ポイント)フット、7207です。・ウイングバーエッジに対応したフットです。・フィックスポイント(ネジ穴)が備わっていることで、取付取り外しがさらに簡単にできるよう改良されています。・710750(別売)を併用することで、使用しない際のフット・バーが取り外しが可能になります。そのため、用途やルーフの高さが気になる方でも、安心してご使用頂けます。・確実な取付ができるトルクレンチ、盗難を防ぐロックが付属しています。仕様ウィングバー/Edge対応:○
THULE トウバーマウントサイクルキャリア エクスプレス TH970
THULE¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応。※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ最大積載量(kg)30本体質量(kg)4
THULE サイクルキャリア プロライド ブラック TH598B
THULE¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷・THULEのサイクルキャリア、プロライド598 Blackです。・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートなアイテム、ProRide598 Blackです。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm質量(kg)4.2マウントフレーム/ホイール
THULE ルーフラック キャニオンXT TH859XT
THULE¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷・THULEのルーフラック、キャニオンXT 859です。・頑丈、軽量なスチールパイプ製のスタイリッシュなバスケットです。・スタイリッシュで機能的なさりげないデザインで、サイドウォールは積み下ろしがしやすいようテーパード形状です。・THULEのアタッチメントを取り付けると、積荷の安定性を上げ、さらに多くのギアを乗せることができたり、積載エリアを延長することもできます。・積荷の上の気流を整えるウインドフェアリングが付属しています。仕様●ウイングバー対応:○●スクエアバー対応:○質量(kg)12.3外形寸法(cm)L127×W104×H15ロック4504(別売り)
THULE スキーキャリア SkiClick
THULE¥11,980税込¥13,1781セット(2個)6日以内出荷スキーの積み下ろしが簡単で、省スペースを実現したとてもスマートなスキーキャリアです。 クロスカントリースキーのために開発されたスキーキャリアで、カチッとはめるだけで固定できる革新的スキーストラップです。 クリックするだけでルーフラックに固定でき、セーフティロック機能付きです。 当製品を壁にセット可能にするTH7293やストラップ付きビンディング保護ケースTH7294もございます。仕様大型プッシュボタン:-、ラバープロテクター:-、ハイポジション:○、ロック(スキー&アタッチメント):○、ロック(ベースキャリア&アタッチメント):-、ウィングバーエッジ対応:-、ウィングバー対応:○、アルミエアロバー対応:○、スクエアバー対応:○、TUV承認:○色ブラック寸法(cm)12×8×7搭載可能台数スキー最大積載数:1
THULE アイボルトキット
THULE¥16,980税込¥18,6781セット(2本)6日以内出荷THULEのアイボルトキット、TH611340です。荷物をCaprockに固定するためのアイボルト4個、ラチェットベルト2本のセットです。
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)5日以内出荷THULE TH6020です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは7122。対応するウイングバー(シルバー)は7112。対応するウイングバー(ブラック)は7112Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種GLC 年式:2016~
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)5日以内出荷THULE THKIT7177です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7113●スクエアバー:7123●フット:7107最大積載量(kg)75適合車種GLCクーペ(C254) 年式:R5/3~ 型式:254605/254605C/254656/254605C ルーフレール無し
THULE エッジフラッシュレール TH7206
THULE¥31,980税込¥35,1781セット(4個)5日以内出荷・THULEのThule Edge Flush Rail フット7206です。・取付けが安全かつ簡単なダイレクトルーフレール付車用のスムース形状ベースキャリアフットです。・簡単取り付けで、人間工学に基づいたトルクリミッターキーでラックが安全適切に固定されたことを確認できます。・車両の盗難を防ぐワンキーロック付属です。・ウイングバーエッジ(721X)と車種別キット(6XXX)は別売りです。
THULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack
THULE¥35,980~税込¥39,578~1セット(2本)5日以内出荷幅広になった最新のスキー/スノーボードに対応するよう新設計されたスキー/スノーボードキャリアです。 キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキー/スノーボードへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。 グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。
THULE サイクルキャリア トップライド TH568
THULE¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・THULEのサイクルキャリア、ファストライド TH568です。スルーアクスル(12x100, 12x110, 15x100, 15x110mm)/クイックリリース(9mm)に対応するプレミアムなサイクルキャリアです。・一部サイズのスルーアクスル付は別売アダプターにて対応します。・5681にて20x110mmのスルーアクスル付きサイクルに対応します。・サイクル用ケーブルロック内蔵仕様●ウィングバー/EVO/EDGE対応:○●サイクル積載数:1(18kgまで)●スクエアバー対応:アダプター別売(889-9)質量(kg)4
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6043です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7112●スクエアバー:7122●フット:7106最大積載量(kg)75適合車種3シリーズツーリング E91 年式:H22/8~H26/2 型式:US20/UV35/UT25 ダイレクトルーフレール付
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6182です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7113●スクエアバー:7123●フット:7106最大積載量(kg)75適合車種Eクラスワゴン 年式:R6/2~ モデルコード:S214 ダイレクトルーフレール付
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT5379です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7113●スクエアバー:7123●フット:7105最大積載量(kg)75適合車種ZR-V 年式:R5/4~ 型式:RZ3/RZ4/RZ5/RZ6
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6091です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは7123。対応するウイングバー(シルバー)は7113。対応するウイングバー(ブラック)は7113Bになります。対応するウイングバーエッジ(シルバー)は7214。対応するウイングバーエッジ(ブラック)は7214Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種Q3 ダイレクトルーフレール付 年式:2020~現在
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6056です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種アリア ダイレクトルーフレール付 年式:R4/3~ 型式:FE0
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE TH6009です。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバー品番:7113/7113B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種パサートオールトラック 年式:H30/10~/パサートヴァリアント 年式:H27/7~、ID.4 年式R4/11~/AUDI Q4 e-tron 年式:R4/11~
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6153です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種GLC ダイレクトルーフレール付 年式:R5/3~ 型式:254605/254605C
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6086です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7111/7111B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7213/7213B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7212/7212B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7121●フット品番:7106最大積載量(kg)50適合車種キックス ダイレクトルーフレール付 年式:R2/6~ 型式:P15
THULE ハル・ア・ポート Aero TH849
THULE¥58,980税込¥64,8781セット(2個)6日以内出荷・THULEのカヤックキャリア、849です。・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2質量(kg)6.8外形寸法(cm)46×20×44
THULE エッジクランプ TH7205
THULE¥31,980税込¥35,1781セット(4個)5日以内出荷・THULEのThule Edge Clamp フット7205です。・取付けが安全かつ簡単なノーマルルーフ用のスムース形状ベースキャリアフットです。・フィックスポイントが無いノーマルルーフ車にも簡単に取り付けられます。・他の工具を使わずに組立て取リ付け可能です。・車両の盗難を防ぐワンキーロック付属です。・ウイングバーエッジ(721X)と車種別キット(5XXX)は別売りです。
THULE サイクルキャリア プロライド TH598
THULE¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷・THULEのサイクルキャリア、プロライド598です。・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートな方法が、ProRide598です。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm質量(kg)4.2マウントフレーム/ホイール
Thule Accent Backpack
THULE¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷大きく開くU字型の開口で、荷造りや荷解きが簡単にできる、頑丈でエコフレンドリーなトラベルバックパック。材質100% リサイクル 1680 ポリエステル質量(kg)1.1色Black容量(L)28寸法(cm)31.0×27.0×52.0収納寸法(mm)ノートパソコン収納スペース:401×259×20
ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,898税込¥9,7881セット(4個)6日以内出荷・THULE THKIT5367です。・ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番プロテクションシート品番:331-1/ロック品番付属最大積載荷重(kg)75有効幅(mm)スクエアバー時アタッチメント取付有効幅:986/バー取り付け前後幅:700適合車種プリウス 年式:R5/1~ 型式:ZVW60 ZVW65 MXWH60 MXWH61 MXWH65 タイプ:セダン