Thule Accent Backpack
大きく開くU字型の開口で、荷造りや荷解きが簡単にできる、頑丈でエコフレンドリーなトラベルバックパック。
- 材質
- 100% リサイクル 1680 ポリエステル
- 質量(kg)
- 1.1
- 色
- Black
- 容量(L)
- 28
- 寸法(cm)
- 31.0×27.0×52.0
- 収納寸法(mm)
- ノートパソコン収納スペース:401×259×20
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ



大きく開くU字型の開口で、荷造りや荷解きが簡単にできる、頑丈でエコフレンドリーなトラベルバックパック。


