カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(5)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- KWK
- ダンドリビス(3)
- 富士電機(2)
- KVK(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ヨドノ(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- DBLTACT(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 生興(1)
- サンコー[日用品](1)
- 住ベテクノプラスチック(1)
- BRAHMS(1)
- CREE(1)
「KWK」の検索結果

手動グリースポンプ
KWK¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
充電式グリスガン
KWK¥52,980税込¥58,2781台当日出荷手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。 リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。 400gカートリッジ専用です。 充電時間:約70分 1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)用途手差し給脂全般トラスコ品番208-3383セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト全長(mm)365質量(kg)2.3容量(mL)400油槽径(Φmm)65吐出量(mL/min)78危険物の類別非危険物
シングルライン用分配弁
KWK¥9,598~税込¥10,558~1個ほか当日出荷シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
一口給脂器ジュンペット
KWK¥24,980税込¥27,4781台当日出荷配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。 給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。 運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。 マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。 グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回トラスコ品番160-9302幅(mm)Φ104質量(kg)0.9高さ(mm)149電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)吐出圧力(MPa)2.94グリス容量60g危険物の類別非危険物吐出量(cm3)0.05~0.35