カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • KWK
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • 積水樹脂(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(1)
  • イワタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksp82」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) KWKペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)KWK
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
グリース用注入器カテゴリ
関連カテゴリ