T-3 シュリンクチューブカツイチ8日以内出荷
アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。