- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スリーアールソリューション
- 2ページ目
2ページ目: スリーアールソリューションのすべての商品
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)8
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥3,198,000
税込¥3,517,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)7
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)6
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)10
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥3,498,000
税込¥3,847,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,898,000
税込¥3,187,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)4
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,698,000
税込¥2,967,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)3
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,498,000
税込¥2,747,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)2
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)1
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,098,000
税込¥2,307,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)1.5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,198,000
税込¥2,417,800
62日以内出荷
水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線キーボード。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
寸法(mm)(約)384×130×23
質量(g)(約)910
対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降
キー数108キー
防塵防水性能IP65
キー方式シザー
キーストローク(mm)2
USBケーブル長(cm)(約)180、50
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
寸法(mm)(約)115×68×40
質量(g)(約)180
対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降
分解能1000 dpi
防塵防水性能IP68
センサー感知方式光学式(赤色LED)
USBケーブル長(cm)(約)180
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。
付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル
容量(mL)薬液カップ:最大8
質量(g)約102(電池含まず)
消費電力(W)約2.5
電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個
能力噴霧:0.5mL/分以上
外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm
周波数(kHz)超音波発振:約108
保証期間ご購入日から1年間
電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002
粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20%
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
これ1台で洗浄、保湿、EMSの3ステップケアができる頭皮用ウォーターピーラーです。軽量100g、充電式で手軽に使えます。美しい髪は、頭皮ケアから生まれる。頭皮の洗浄・保湿・引き締めをこれ1台で。日々の頭皮ケア、十分にできていますか美しい髪は頭皮ケアから生まれます。 。頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ)は、シャンプーで落とし切れなかった汚れをクリーンケアでしっかり落とし、水分の浸透をモイストケアで促します。 。さらにEMSケアで頭皮の奥の筋肉に刺激を与え、3ステップで健康な髪の成長を促進させます。
付属品USBケーブル、キャップ
材質スパチュラ:SUS304、本体:ABS
寸法(mm)約150×59×28
質量(g)約100
入力電圧(V)5
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3
動作時間約45分 ※約5分で自動停止します。
バッテリー容量(mAh)800
入力電流(mA)410
防水仕様IPX4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ハンディタイプの内視鏡では最大クラスの大型5インチモニタを搭載した先端可動式内視鏡。ジョイスティック仕様で直感的な操作が可能です。先端のカメラ部は360°全方向可動、180°湾曲できるため、見えにくい裏側の様子も確認できます。価格は19万9000円と圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
セット内容先端可動式内視鏡本体、充電器、microSDカード(テスト用)、USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約275×137×132 ※カメラケーブルは含まない
質量(g)約520
ケーブル長(m)約1
光源白色LED×6
記録媒体microSDカード(最大64GB)
バッテリー3.7V 3000mAh
充電時間約4時間30分
ディスプレイ5
解像度モニタ:854×452
保証期間ご購入日から1年間
視野角約70°
焦点距離(mm)約20~100
撮像素子1/10 CMOS
動作温度(℃)-10~50
画像サイズ1920×1080 ※画質が上がるわけではありません。/1280×720/640×480
画素数約92万画素
モニタ5インチ
使用時間(時間)約4時
有効長(m)カメラケーブル:約1
先端外径(Φmm)6
調光方式OFF+3段階
可動範囲(°)約約180
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
USBケーブルでお持ちのパソコンに接続するだけで観察が可能。鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。直径0.95mm/1.2mm/1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長10mまで対応。観察対象に合わせて全33種類の中から最適な内視鏡を選べます。 ※耐油機能をご希望のお客様はお問い合わせください。
セット内容先端可動式USB内視鏡本体、USB A to Aケーブル、充電用Type-Cケーブル、18650充電池、ストラップ、クリーニングクロス
寸法(mm)80×51×220(ケーブルを含まない)
質量(g)約270
入力電圧(V)5
光源LED×6灯
解像度1280×720(※カメラアプリによる)
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)
視野角約85°
防塵防水性能挿入部 IP67相当
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.8
撮像素子1/9 CMOS
画素数92万画素
有効長(m)カメラケーブル:約1.0
先端外径(Φmm)3.9
調光方式OFF+5段階
可動範囲(°)約170±10(※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。)
1個
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
柔軟性のあるケーブルで曲がりくねった配管内を隅々まで点検。7インチの大型モニタが管内の様子を大きく映します。モニタとケーブル合わせて約1kgの超軽量。手軽に持ち運びができ、屋根裏や床下、パイプスペースなど狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。モニタやケーブルは軽くて片手で持てるため、長時間の作業でも疲れにくく、作業者の負担も軽減します。
セット内容モニタコンソール、カメラケーブル、ACアダプタ、ケース用キー、SDカード(動作確認用)、取扱説明書兼保証書、専用ケース
質量(g)約650
電源入力:DC12V/2A
ケース寸法(mm)約196×148×42
材質(ケース)ABS
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.4V 5200mAh リチウムイオン電池
ディスプレイ7インチ
解像度モニタ:1024×600
充電時間(時間)約8
動作時間約6時間
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)20
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)20
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)40
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)30
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)30
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。
セット内容電子ボアスコープ本体
寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ)
質量(g)約340
入力電圧(V)5
光源光ファイバー
解像度1280×720※カメラアプリによる
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ)
視野角約90°
防塵防水性能カメラ部 IP65相当
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.6
撮像素子1/9 CMOS
画素数92万画素
有効長(m)カメラケーブル:1
先端外径(Φmm)5
1個
¥769,800
税込¥846,780
4日以内出荷
お使いの先端可動式内視鏡ケーブル(フレキシブルケーブル)を本製品に挿入することで用途が拡大。真っ直ぐに観察できるリジッドケーブル(硬く曲がらないケーブル)として、高所や狭い隙間の観察に適応します。
セット内容基本チューブ、延長チューブ、先端部品(延長チューブに装着)、ジョイント部品(基本チューブに装着)
寸法(mm)約40×40×990(延長チューブ接続時)
質量(g)【基本チューブ】約250【延長チューブ】約50
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)7
保証期間ご購入日から6カ月間
材質(チューブ)SUS304
推奨チューブ最大220cm(延長チューブ4本使用)※これ以上延長すると、チューブが大きく曲がり製品の故障や破損の原因となる可能性があります。
対応径(Φmm)3.9~6.0
チューブ長さ(cm)【基本チューブ】約42【延長チューブ】約45
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。
セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書
寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136
質量(g)約320、【ハンディ光源】約90
対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上
有効画素数500万画素
解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる)
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-10~50
充電時間(時間)【ハンディ光源】約5
動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します
撮像素子1/2.8型 CMOS
ケーブル長(cm)約240
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。耐油性を備えているため、油が頻繁に使用される場所でもオイルの付着を気にせずに使うことができます。
セット内容電子ボアスコープ本体
寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず)
質量(g)約260
有効長(mm)挿入部:200
入力電圧(V)5
光源光ファイバー
解像度1280×720※カメラアプリによる
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)
視野角約90°
防塵防水性能IP67相当
視野方向:0°(直視)
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.6
撮像素子1/9 CMOS
耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ)
画素数92万画素
先端外径(Φmm)3.9
1個
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)約245×125×33
質量(g)約180
レンズ径(Φmm)約110
入力電圧(V)5
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約2倍/4倍
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)PMMA
充電時間(時間)約3
入力電流(A)0.5
保存湿度(%)65以下
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)約5
点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書
寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時)
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池)
定格充電:DC5V1A、miniUSBにて
倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。)
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11 b/g/n
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
露出補正自動
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)15~85、結露なきこと(防水性なし)
画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー)
焦点距離接写
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
バッテリー寿命充放電回数500回(平均)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単4形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。
寸法(mm)約Φ10.5×44.5
タイプ単4形
電圧(V)1.5
電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用
保証期間ご購入日より2年間
入数(本)4
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単3形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。
寸法(mm)約Φ14.5×50.5
タイプ単3形
電圧(V)1.5
電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用
保証期間ご購入日より2年間
入数(本)4
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
・スマホを見てご家族の耳かきができます。・耳の奥までよく見える!スマホで見る耳そうじ。・今まで手探りで掃除していた耳の中をアプリ画面で確認しながら掃除できます。専用のアプリケーションはシンプルで使いやすく、写真や動画の撮影はもちろん、保存し記録に残すことも可能!。・くっきりきれいに見える手ブレ補正。ミエカキは酔い防止の手ブレ補正を標準搭載。手先の震えで起こる手ブレを自動で補正し、画面酔いを防ぎます。・6つのLEDライトで奥までしっかり照らす。先端に搭載された6つのLEDライトが見えにくい部分もしっかりと照らします。全体がはっきり見え、安心して耳かきに集中できます。・先端カバーは3種×2個付属。柔らかく、耳の中を傷つけずに耳掃除ができます。・電池不要の充電タイプ。・専用アプリは無料でダウンロード可能。・超軽量19g。・レンズを含む先端部分とカバーは水洗いOK。・持ち運びに便利なキャップ付き。
材質ABS、PC
質量(g)19
電源バッテリー
寸法(cm)約1.4×14.9(キャップ装着時:約1.4×15.1