カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーアールソリューション
  • エレコム(1)
  • エスエスエーサービス(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • StarTech.com(4)
  • ルーメン(1)
  • カモン(1)
  • 変換名人(2)
  • RS PRO(3)
  • unitech(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • REX[科学研究・開発用品](4)
  • SPARKFUN(3)
  • アサダ(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • ナリカ(4)
  • ファミリー・ライフ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「miniusb」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式

    スリーアールソリューション
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷
    反射しやすい金属部品の観察に向けたWIFI接続式のワイヤレスデジタル顕微鏡です。先端の偏光ダイヤルを回すと照明の映り込みが抑えられ、偏光なしでは反射で見えなかった小さなキズやバリを見つけやすくなります。倍率は等倍と10~200倍。レンズカバーの着脱で60倍・100倍・200倍に切り替えられます。カメラは約130万画素(1/4CMOS)、光源は白色LED8灯を搭載しています。本体からWiFiを飛ばし、タブレット・スマートフォン・パソコンの画面に映像を表示します。通信範囲は約5m、接続機器は約3台まで。専用アプリで静止画・動画の撮影や長さの計測ができます(動画撮影はAndroid非対応)。充電式のため電源のない場所でも使用でき、給電しながらの観察も可能です。WiFiが使いにくい環境では、付属のminiUSBケーブルでパソコンにつないで有線式としても使えます。※本ページは偏光モデル(3R-WM401WIFI-PL)単独の注文コードです。偏光機能のない標準モデル(3R-WM401WIFI)は別ページで取り扱っています。
    用途反射の強い金属部品のバリ取り確認や切削面の仕上がりチェック、ボルト穴・ねじ山の内側の目視検査に。照明が映り込んで判定しづらかった光沢面も、その場でタブレットに映して見比べられます。持ち出して使えるため、装置に組み付けたままの部位や屋外設備の点検にも向きます。付属品本体、レンズカバー2ヶ(60&200倍用)(100倍用)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、収納ケース質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍機能偏光機能:先端の偏光ダイヤルで反射光を調整(+側で偏光/-側で通常の映像)光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。
    用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • 血流ドクター フリー スリーアールソリューション

    血流ドクター フリー

    スリーアールソリューション
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
    セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時)質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池)定格充電:DC5V1A、miniUSBにて倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。)光源白色LED×8通信方式IEEE802.11 b/g/n充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動露出補正自動動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)15~85、結露なきこと(防水性なし)画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー)焦点距離接写通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.412~2.4725バッテリー寿命充放電回数500回(平均)
  • WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット スリーアールソリューション

    WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット

    スリーアールソリューション
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
    質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
  • WiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ スリーアールソリューション

    WiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ

    スリーアールソリューション
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    UVライトがニキビ・薄毛の原因を可視化。 ポルフィリンを可視化し、ニキビや頭皮トラブルの原因を追求。 皮膚の状態を映し出し、お客さまへの原因認識を高めることができます。 場所を選ばないワイヤレス接続。
    仕様●イメージセンサー:1/4インチ(CMOSセンサー)●センサー画素数:約130万画素●ホワイトバランス:自動●露出:自動●光源白色:LED×4、紫外線LED×4●通信方式:IEEE802.11 b/g/n●使用周波数:2.412~2.4725GHz●通信範囲:約5m●倍率等倍:10~200倍●焦点範囲:100~8mm/500mm●電源方式:充電式(リチウムイオンポリマー充電池)/DC5V 1A、miniUSBにて●充電時間:約3時間●動作時間:約2時間●充放電回数:約500回(平均)●外形:約Φ36×142mm●重量:約82g●動作温度:-10~50℃●動作湿度:15~85%(結露なきこと)アズワン品番68-4536-47