カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーアールソリューション
- エレコム(1)
- エスエスエーサービス(7)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- StarTech.com(4)
- ルーメン(1)
- カモン(1)
- 変換名人(2)
- RS PRO(1)
- unitech(2)
- ナリカ(4)
- REX[科学研究・開発用品](4)
- ファミリー・ライフ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ケニス(2)
- アサダ(1)
- カートン(1)
- テック(TEC)(1)
- キャロットシステムズ(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ブランドをもっと見る
「miniusb」の検索結果

WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式
スリーアールソリューション(2件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から翌日出荷WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835