カテゴリ

  • 日用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーアールソリューション
  • モノタロウ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
  • 鎌田信号機(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • SMC(14)
  • 伊東電機(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SLASH(9)
  • ネグロス電工(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • コクヨ(7)
  • 千住金属工業(7)
  • SAMTEC(7)
  • ウェッジ(7)
  • MICROCHIP(6)
  • TICT(6)
  • アズワン(5)
  • WTB(5)
  • 椿本チエイン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-03」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触温度計 三脚付き 約0.5秒測定 測定精度±0.2℃ 37.4℃アラーム・壁掛け対応 スリーアールソリューション

    非接触温度計 三脚付き 約0.5秒測定 測定精度±0.2℃ 37.4℃アラーム・壁掛け対応

    スリーアールソリューション(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    額を近づけるだけで体表面温度を測定できる非接触温度計です。測定に特化したシンプルな機能とデジタル表示を採用しました。測定速度は約0.5秒。測定精度は±0.2℃です。37.4℃以上を検知するとアラーム音とランプ点滅で知らせます。本体の電源を入れるだけで測定を開始でき、PCや専用設備は必要ありません。最長約1950mmの三脚が付属し、壁掛け設置にも対応します。※室内専用です。
    用途オフィスや店舗、学校、医療・介護施設、宿泊施設、公共施設の入館時の検温に。受付やエントランスに置いて来訪者に自分で測定してもらう運用に向き、専任の検温スタッフを置かずに入館管理を整えたい現場に適しています。付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
  • Qurra 2ポート USB充電器 ホワイト スリーアールソリューション

    Qurra 2ポート USB充電器 ホワイト

    スリーアールソリューション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2ポート合計出力2.4Aの高出力でスマホの2台同時充電・スマホの急速充電・タブレット充電にも最適 コンセントの周囲に狭いスペースしかなくても、気にせず挿せる小型ACアダプタ
    寸法(mm)約32×41×27(プラグを含めて58)ホワイト質量(g)約39対応機種iPhone、iPod、iPad、スマートフォン、タブレット等定格出力5V 2.4A(2ポート合計)保証期間お買い上げより6ヶ月間(初期不良のみ)USBポート数2
  • Olief オリーフ 消毒ミストガン スリーアールソリューション

    Olief オリーフ 消毒ミストガン

    スリーアールソリューション
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
    付属品専用充電ケーブル(70cm)仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)材質ABS、PP、シリコン寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)質量(g)約640(ボトル含む)入力充電DC5V/1A連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4噴霧量(mL/min)最大12充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時バッテリー容量(mAh)1100水タンク容量(mL)約700繰り返し・詰め替え対応
  • ナノバブルネブライザ スリーアールソリューション

    ナノバブルネブライザ

    スリーアールソリューション
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。
    付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル容量(mL)薬液カップ:最大8質量(g)約102(電池含まず)消費電力(W)約2.5電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個能力噴霧:0.5mL/分以上外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm周波数(kHz)超音波発振:約108保証期間ご購入日から1年間電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20%医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 本体のみ スリーアールソリューション

    非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 本体のみ

    スリーアールソリューション
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    非接触温度計 アルコールディスペンサー三脚セットは手指消毒と温度測定が同時にできます。ディスペンサーの下に手のひらをかざすだけで消毒、温度測定がサッと完了 。これ一台で場所も手間も取らず入店・入館などがスムーズに行えます。
  • 非接触温度計アルコールディスペンサー 本体のみ スリーアールソリューション

    非接触温度計アルコールディスペンサー 本体のみ

    スリーアールソリューション
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    非接触温度計 アルコールディスペンサー三脚セットは手指消毒と温度測定が同時にできます。ディスペンサーの下に手のひらをかざすだけで消毒、温度測定がサッと完了 。これ一台で場所も手間も取らず入店・入館などがスムーズに行えます。
  • 防水耐油式 有線マウス 白 スリーアールソリューション

    防水耐油式 有線マウス 白

    スリーアールソリューション
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
    寸法(mm)(約)115×68×40質量(g)(約)180対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降分解能1000 dpi防塵防水性能IP68センサー感知方式光学式(赤色LED)USBケーブル長(cm)(約)180
  • 防水耐油式 有線キーボード 白 スリーアールソリューション

    防水耐油式 有線キーボード 白

    スリーアールソリューション
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線キーボード。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
    寸法(mm)(約)384×130×23質量(g)(約)910対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降キー数108キー防塵防水性能IP65キー方式シザーキーストローク(mm)2USBケーブル長(cm)(約)180、50
  • ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ スリーアールソリューション

    ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ

    スリーアールソリューション
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    ・スマホを見てご家族の耳かきができます。・耳の奥までよく見える!スマホで見る耳そうじ。・今まで手探りで掃除していた耳の中をアプリ画面で確認しながら掃除できます。専用のアプリケーションはシンプルで使いやすく、写真や動画の撮影はもちろん、保存し記録に残すことも可能!。・くっきりきれいに見える手ブレ補正。ミエカキは酔い防止の手ブレ補正を標準搭載。手先の震えで起こる手ブレを自動で補正し、画面酔いを防ぎます。・6つのLEDライトで奥までしっかり照らす。先端に搭載された6つのLEDライトが見えにくい部分もしっかりと照らします。全体がはっきり見え、安心して耳かきに集中できます。・先端カバーは3種×2個付属。柔らかく、耳の中を傷つけずに耳掃除ができます。・電池不要の充電タイプ。・専用アプリは無料でダウンロード可能。・超軽量19g。・レンズを含む先端部分とカバーは水洗いOK。・持ち運びに便利なキャップ付き。
    材質ABS、PC質量(g)19電源バッテリー寸法(cm)約1.4×14.9(キャップ装着時:約1.4×15.1
  • Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル スリーアールソリューション

    Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル

    スリーアールソリューション
    7,198税込7,918
    1個
    62日以内出荷
    付属品衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フックサイズ約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)質量(g)約545(本体)、約195(衣類カバー)耐荷重約5kg消費電力950W保証期間ご購入日から1年間モードドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)ケーブル長(mm)約1900