スリーアールソリューション
Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル
付属品
衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フック
サイズ
約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)
質量(g)
約545(本体)、約195(衣類カバー)
耐荷重
約5kg
消費電力
950W
保証期間
ご購入日から1年間
モード
ドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)
ケーブル長(mm)
約1900
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02571769
3R-HCD03WT
¥
7,255
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください