SLPW LT TYPE-αスプール3SLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
LT TYPE-α SPOOLがATD TYPE-Lを搭載しモデルチェンジ22EXISTにも搭載されている【ATD TYPE-L】を採用。ATDの特性はそのままに、 スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、 短時間でのランディングを可能とした。またLT5000スプールには、ドラグの高耐久性を重視しカーボンワッシャー仕様のATDを採用。※1000SS~4000SはATD TYPE-L搭載。 5000SはATD TOUGH搭載。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
IMΦ38・24 スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
IM Zシリーズ対応 Φ38mm幅24mm オプションスプールIM Z LIMITBREAKER TW HD-C シリーズと24IM Z TW 200-C シリーズに対応するオプションスプール。スプールを入れ替えることでキャストフィールを変更することが可能。IM リミットブレイカー Φ38・24 20lb-100m スプールG1ブラック・フロロ20lb.-100m、PE#4-100mに加えリーダー分もストックする、高ラインキャパシティ。14g~のルアーウェイトに対応。IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック・10g前後~110g(4oz)とルアー対応幅が大きく、Φ38mm大口径スプールの割に使い易さと安定したキャスト性能を備える。
SLPW LT TYPE-βスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる注目の新製品24REVROSを始め、FREAMSやLEXA、LEGALISシリーズ等、多様なシリーズに対応。豊富なカラーラインナップによりカスタムの幅が広がりました。【ATD TYPE-L搭載】ATD TYPE-Lを搭載しておりスピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とします。【釣りの楽しみを広げる】ラインの種類や号数等、少しの工夫で釣果に差が生じるケースが多々あるのが魚釣り。オプションスプールがあればタックルセッティングの幅を簡単に増やすことができ、様々なフィールドや状況にフレキシブルな対応が可能となります。また、より趣味性が高くなり豊かなフィッシングライフをお楽しみいただけます。【DAIWA公認の純正クオリティーのオプションパーツ】「カスタムをしてしまうと、メーカー純正アフターサービスが受けることができなくなるのでは?」初めてリールのカスタムに挑戦される多くの方が心配されることですが、SLP WORKS製品であれば心配いりません。SLP WORKS製品取り付け後も純正リール同様、安心してアフターサービスをご利用することができます。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
SLPW ジギングスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
15ソルティガ(ベイト)用のオプショナルスプールドライバーでネジを緩めることで、簡単にスプールの交換が可能となった15ソルティガ10/15対応のジュラルミン製オールマシンカットスプール。予備のスプールを用意しておくことで、高切れへの対応・ラインのチェンジなど、様々なシチュエーションに対応することが可能となる。2015年10月発売の「15/2-300」は、標準糸巻量2号-500mの15サイズで2号-300mが使用できる浅溝タイプ。
SLPW カーボンライトダブルハンドル /ゴールドSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
軽量かつ高強度に仕上げた小型スピニングリール用ダブルハンドルのフラッグシップモデル。すでに好評発売中の小型スピニングリール用カーボンハンドル「カーボンライトハンドル」に、 ダブルハンドルモデルが登場。82,92,102mmの3アイテムラインナップで用途に応じて適正な長さを選ぶことができる。ハンドル自重が軽くなった分、慣性が効きにくくなり、一度巻きだすと巻き重りを感じやすくなるが、 通常のハンドル長+2mm(片側+1mm)という絶妙な長さ設定にすることで、 通常のハンドル長さと出来るだけ同じ感覚で巻きが軽く感じられるような設定とした。アルミ製90mmのダブルハンドルが20gであるのに対し、カーボンライトダブルハンドルはおよそ13g。 約7gの軽量化が感度UPや操作性の向上などあらゆる面においてメリットを感じられる仕様とした。強度はシングルのカーボンライトハンドル同様、ハンドルアームは炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用し、 カーボン素材を取りまとめる接着剤的役割を担う樹脂は東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。さらにDAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し専用設計することで 従来のアルミハンドルから持ち替えても違和感を感じにくい形状となっている。 またアルミ素材においても超々ジュラルミンを採用し、アルミハンドル同等以上の強度を有している。デザインも独特かつ高級感のあるデザインで、所有欲を満たしてくれるフラッグシップダブルハンドルだ。対応機種82mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 92mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 102mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ※シャフト貫通タイプは対応不可Sサイズノブ交換可付属品 ボールベアリング(CRBB)×4 、ハンドルノブスクリュー×2、ワッシャー×10、ノブキャップ外しピン、取扱説明書
SLPW マシンカットシャフトハンドルセットSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる工具も不要で、ドレスアップ・チューニングの第一歩としてお勧めのアイテムです。 ハンドルノブも交換可能ですので、お好みのノブへの交換、BB組込みなど、カスタムの楽しみが広がります。ハンドルは、40mm、45mm、50mm、55mm、60mmの5ラインナップ構成で、釣りのスタイルに よって長さを選択することができ、様々なフィールドにフレキシブルな対応が可能となります。【付属品】ハンドルノブキャップはずしピン、取扱説明書
RCS25SALTIGAアルミラウンドノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)欠品中
操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。※Lサイズ対応可【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、工具
SLPW 140mmクランクハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
高負荷での安定した等速巻きや軽い巻上げを実現するバーチカル専用140mmのロングハンドルが巻き上げトルクを向上させ、ジギングでのワンピッチジャークやタイラバの等速巻きに効果を発揮。Sサイズノブ交換可付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×2、ハンドルロックプレートSC×1、CRBB×4、調整ワッシャー×10枚(0.05mm×4、0.1mm×6)、工具×3種
SLPW スピニングハンドルキャップ SSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップアルミマシンカットによる高級感と変化のあるスリット加工でカスタム感を演出する、小型スピニングリール用ハンドルキャップ【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか※SLPWスピニングハンドルキャップS-Ⅱとの互換性はありません。【キット内容】ハンドルキャップ ×1、取扱説明書
SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
3素材を用いたロングアームスタードラグSLP WORKS初の3素材(ザイオン、ハイグリップ樹脂、アルミ)を用いたスタードラグ。指が届きやすいΦ66mmのロングアーム形状とグリップ力のあるハイグリップ樹脂が片手での操作性を向上。全7色展開で好みに合わせたドレスアップが可能。付属品 ハンドルワッシャー、取扱説明書
STEEZ SCL スタードラグSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
24STEEZ対応のカスタムパーツ24STEEZに対応したスクリューレススタードラグ。5色のカラーバリエーションで24STEEZを好みの色にドレスアップ。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書
25SALTIGAスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
純正にはない中型専用DRD14000スプールをラインナップに加え25SALTIGAオプションスプールが登場。ATD TOUGH(8000~14000)魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。ATDタフではカーボンワッシャーを採用し、高い耐久性能を実現。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能となりました。DRD(DRD14000~25000)長時間にわたり、幾度となく繰り返される大型魚の走りに耐え、高ドラグ域での摩耗損傷や焼き付きを防ぐ、全く新しいドラグ機構がDRD。従来のドラグに使用されているカーボンワッシャーに代わって搭載されたのは、1枚の金属プレートに8つの金属ローラーが装備されたDRDワッシャー。摩擦熱によるドラグ力の低下を抑え、耐久性はカーボンワッシャーの実に5倍以上をマーク(※ダイワ比較テストによる)。さらには滑り出しのスムーズさにも貢献している。※DRD14000、18000~25000に標準搭載。DRD14000スプールをご使用の際は、SALTIGA DRDラジエーションノブ(別売)への交換が必要となります。LC-ABS SWスプールリング形状を最適化することで、スムーズなラインの放出を実現するLC-ABSに対し、LC-ABS SWでは、スプール巻糸部上側面をスプールリングに向かって二段テーパー形状を採用。これにより、深い径から放出されたラインとの摩擦抵抗が軽減され、抜けの良いキャストフィールを実現するとともに、キャスト後半の放出性能がさらに向上。特に、キャストによる巻糸径の変化が大きい太糸使用時においては、約2%の飛距離UPに寄与。遠くに飛ばしたいというアングラーの願いをサポートしてくれる。※ダイワ比較テストによる。
SLPW EX LT ブラック スプール2SLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【付属品】調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書
25SALTIGA マシンカットハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
25・20SALTIGA対応。タフな剛性感とエレガントなデザインが、アングラーの所有欲を駆り立て、満足感をさらに高める。【対応機種】25・20SALTIGA8000~14000の中型には80mm/85mm、18000~25000の大型には90mmが対応。詳細は製品対応検索システムをご確認ください。【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブSC×1、防水パッキン、工具、取扱説明書
STEEZ オイルインジェクションキャップSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
24STEEZ対応のカスタムパーツ24STEEZに対応したオイルインジェクションキャップ。5色のカラーバリエーションで24STEEZを好みの色にドレスアップ。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【キット内容】ハンドルロックプレート、ハンドルロックプレートSC、Oリング、工具
25RCS マシンカットブラックハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にするハンドルブラックで統一され、精悍さがより際立つマシンカットハンドル。 2CRBBがパワフルでガタのない高精度な巻き取りを可能に。※65mmハンドルのみLT5000(5000C除く)対応※ハンドルノブは付属しません。※ハンドルノブS対応【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブスクリュー×1、取扱説明書、工具
22SLPW スピニングハンドルキャップSSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップ昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 24CERTATE CUSTOM BODY(LT5000除く)、22・18EXIST、23AIRITY(SF)、23AIRITY ST(SF)、24CERTATE(LT5000除く)、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、24・20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
RCS25SALTIGAハイグリップエッグノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
力をこめやすいエッグノブにラバロンを採用し、よりパワーファイト向けにしたハンドルノブ。ラバロンを使用することで手が滑りにくく、より力をこめやすくなりビッグフィッシュとのファイトにも最適。※Lサイズ対応可【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、工具
SLPW パワーハンドルセットSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
純正ハンドルよりもハンドル長+5mm以上、ノブ径+2mmの設計が更なるパワーを生み出す。ハンドルノブL交換可 2CRBB【付属品】取扱説明書
20SALTIGA スプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
8000⇔1000⇔14000、18000⇔20000の間でそれぞれ互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。 20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。ゴールドはスプール基本性能はそのままに、 鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。
SLPW LOW DRAG TUNEスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
敢えてドラグマックス力を下げて、5Kg~10Kgの調整をしやすくしたカスタムスプール。 8000⇔10000⇔14000の間で互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。ゴールドはスプール基本性能そのままに、 鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。ATDLC-ABS SUS製スプールリング【対応機種】20SALTIGA 8000~14000、21CERTATE SW【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、スプールバンド
SLPW スーパーハイグリップノブ SSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
グリップ力に優れ、不意のバイトでも指が滑りにくい。雨天や冬季など、条件が厳しい時ほど威力を発揮する。オレンジのキャップが目印。(Sサイズ交換可)
RCSB MAG-Z BOOST1000 S スプールG1 SLSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
・MAG-Z BOOST 1000S スプール G1浅溝化により”必要なライン量だけ”をストックすることでスプールの立ち上がりが向上。 フルキャストは無論、ショートピッチのキャストでも最後のひと伸びで明らかな差を生み出す、 遠投とピッチングを両立したMAG-Z BOOST シャロ―スプール。
用途カスタムパーツ色シルバー質量(g)14径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
RCSB MAG-Z BOOST1000 スプールG1 SLSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
・MAG-Z BOOST 1000 スプール G1MAGFORCE-Zの遠投性能を極限まで引き出した飛距離重視セッティング。 キャスト中盤~着水間際までのびやかな弾道で最大飛距離を実現させた、G1ジュラルミン製Φ34mm超高精度 MAG-Z BOOSTスプール。
用途カスタムパーツ色シルバー質量(g)14径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
SLPW バランサー下栓SLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
超軽量、高感度の磯ロッドですが持ち重りを感じる方も少なくないと思います。 そんな「磯師」のかゆい所に手が届く、持ち重り感を軽減し、操作性を向上させる機能パーツが「バランサー下栓」です。 純正下栓と同じデザインの外観に「SLP WORKSロゴ」と「重量」をレーザー刻印していますので違和感のない取り付け状態でお使いいただけます。ウエイトはステンレス仕様の10gとタングステン仕様の20gからお選びください。
23SALTIGAスプール/ブルーSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
待望の23SALTIGAデビューに合わせ、SLP WORKSよりオプション・ドレスアップスプールとなる23SALTIGAスプール/ブルーが発売。 23SALTIGA純正と同様の巻糸量で替えスプールやスペアスプールとして活躍。10SALTIGAを彷彿とさせるようなカラーリングであり、 新しいデザインながらも懐かしさが感じられるSALTIGAファンには欠かせないアイテムとなっている。 ソルトシーンでは必需品ともいえるスペアスプールでご自身のリールを彩ってみてはいかがだろうか。
23SALTIGAシャロースプール/ゴールドSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
SLP WORKSより23SALTIGA対応の浅溝スプールが発売。ショアで巻糸量を少なくして使いたい、 潮の影響を受けにくくするため、より細いラインを使いたい、などライトラインを使用するアングラーに向けた浅溝スプール。 4000と5000はPE1.5号が300m、6000はPE2号が300mと実用性のあるラインキャパに設定。 また、ショアで使う場合を想定し、スプールに下巻き目安ラインあり。 (4000,5000は#1.5-200m、6000は#2-200m) カラーはゴールドで純正機種になじむゴージャスなスプールとなっている。
SLPW BBラインローラーキットSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。
RCS アルミエッグノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
パワーゲームに最適な、力を入れ込みやすいエッグ型の形状。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
IシェイプザイオンノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
軽量かつ感度に優れた「ザイオン」素材製。ブランキング形状によりハンドルリベットへのダイレクトなタッチが可能になり、繊細なアタリがより明確・ダイレクトに伝わる。(Sサイズ可)
パワーラウンドコルクノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
パワフルな巻き上げを実現するコルクノブ。握る面を選ばないラウンドタイプ。(Sサイズ交換可)
用途カスタムパーツ適合S色ガンメタリック質量(g)8
SLPW LT TYPE-αスプール2SLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
手軽にカスタムを味わえ、1CRBB搭載の替えスプール「LT TYPE-α スプール」に待望の二代目が登場。 高級感に溢れたデザインにリニューアル。 使用するラインによってスプールを使い分けることでフィールドの状況により、フレキシブルな対応が可能。 またマシンカットライトハンドルや各種Sサイズノブと組み合わせて使い分けることで、釣法によりさまざまな戦略を立てることができる。【内容】・1CRBB搭載・薄肉製アルミスプール【対応機種】20LUVIAS/19BALLISTIC/21、18CALDIA、23EMERALDAS RX、21EMERALDAS AIR、23TATULA、23月下美人、21PRESSOほか【付属品】巻糸調整ワッシャー、取扱説明書
RCSB SV BOOST 1000S スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
・SV BOOST 1000S スプール G1”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
用途カスタムパーツ色ブラック質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
RCS ISOカラースプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
個性を際立たせるドレスアップパーツとして、またスプールに巻かれたライン号数を一目で識別するための管理用としても役立つ。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書【対応機種】クイックオン/オフLBリール全シリーズの全サイズ(3500/4000番サイズと、ワンタッチ式でないドラグ付きスプールを除く)
用途カスタムパーツ質量(g)50糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】2-200、3-150ドラグ力(Kg)最大:8
SLPW EX LTスプール ブラックSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
19CERTATE標準搭載のスプールをベースに、軸受部をCRBB仕様としたオプションスプール。18EXIST、19CERTATE、21LUVIAS AIRITY対応。ステンレス製スプールリング1CRBBATDLC-ABS パーフェクトラインストッパー
SLPW LT TYPE-αスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。1 23月下美人LT1000~2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
RCSB SV BOOST 1000S スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
・SV BOOST 1000S スプール G1 ”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70