安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (119) ブランド: SLP WORKS(エスエルピーワークス)すべて解除
SLPW セラミックBBキット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
スチールに比べて軽量のセラミック製ベアリングボールを使用することで、回転の立ち上がりが早まります。 [キット内容] セラミックボールベアリング×2
SLPW マイクロBBキット 淡水専用 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
小径のスプールベアリングを組み込むことで、よりライトリグに対応したチューニングが可能。 [キット内容] SUSボールベアリング×2、リテイナー×2、カラー×2
用途 カスタムパーツ 寸法 5×11×4 / 3×10×4
SLPW Iシェイプ ノンコートコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
重量わずか3グラムの超軽量ノブ。新デザインで軽量化とつまみやすさを追求。軽量化によってレスポンスが向上。(Sサイズ交換可)
パワースクエアコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
パワフルな巻き上げを実現するコルクノブ。面で入力を受けるスクエアタイプ。(Sサイズ対応可)
用途 カスタムパーツ 適合 S 色 ガンメタリック 質量(g) 7
SLPW Iシェイプウッドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
より嗜好性の高いユーザー層から一定の人気を誇る銘木を材料としたハンドルノブシリーズを発売。高級かつ希少で、非常に硬い強度のある木材を使用。 厳選された材料を用い、理想的な形状を目指して作り込んだこだわりのハンドルノブ。・花梨F(F=フラット=つや消しクリア塗装) : 家屋の内装や家具に使われることが多く、瘤杢(こぶもく)と言われる模様が出ている、 出ていないで個体差が大きく、それがまた味となり個性となる。 ・黒檀F(F=フラット=つや消しクリア塗装): 弦楽器のネックやピアノの鍵盤にも使われ「エボニー」という名称でも呼ばれている。 漆黒から縞模様のハッキリ出ている茶褐色までこちらも個体差があり、お好みの色合いを選ぶことができる
SLPW 22 SALTIGA 15 スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
フィールドでのライン選択の幅が広がる22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ 対応オプションスプール。ラインシステム変更、不意の高切れにも安心。 【対応機種】22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ (15SALTIGAシリーズには対応しておりません)【付属品】ラチェット、調整ワッシャー(0.1mm×4、0.3mm×1)、リテイナー×3(予備を含む)、取扱説明書
用途 カスタムパーツ 色 ブラック 質量(g) 42 寸法 スプール:52
SLPW アルミラウンドノブL SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
軽量かつスタイリッシュでスポーティーなフォルムを実現する為に、大胆なブランキング処理を施したオールマシンカットのアルミ製ハンドルノブ。 オプションパーツに相応しい高級感溢れる仕上げにより、お持ちのリールはよりスポーティーでエレガントな装いをまといます。 リール本体色やお好みに応じて選べる様に3パターンのカラーラインナップをご用意。大人の休日をカラフルに彩るスペシャルなパーツで、コーディネートの幅が広がります。 SLPWカラーアルミラウンドノブの取付に合わせて、別途SLPW BBハンドルノブキットをインストールすることで巻き上げ効率も更にアップ。 合わせてチューンナップもお楽しみいただくことが可能です
SLPW アルミラウンドノブM SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
軽量かつスタイリッシュでスポーティーなフォルムを実現する為に、大胆なブランキング処理を施したオールマシンカットのアルミ製ハンドルノブ。 オプションパーツに相応しい高級感溢れる仕上げにより、お持ちのリールはよりスポーティーでエレガントな装いをまといます。 リール本体色やお好みに応じて選べる様に2パターンのカラーラインナップを追加して合計5パターンをご用意しました。 大人の休日をカラフルに彩るスペシャルなパーツで、コーディネートの幅が広がります。 SLPWカラーアルミラウンドノブの取付に合わせて、別途SLPW BBハンドルノブキットを装着することで巻き上げ効率も更にアップ。 合わせてチューンナップもお楽しみいただくことが可能です。
RCS 85MM Tシェイプパワーノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
感度・剛性感・グリップ力を見直し、ジャーク時・リーリング時におけるグリップを突き詰めた、スロージギング用新形状ハンドルノブ。Lサイズ交換可【付属品】調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
RCS マシンカットハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
19CERTATE標準搭載のハンドルアームをベースに、デザイン変更を施したオリジナルモデル。アルミマシンカット製で剛性感のあるパワフルなハンドルアーム。付属品:取扱説明書、CRBB×2、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
RCSB BFハンドルセット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
4CRBB仕様で、ノブはハイグリップIシェイプフィネスを搭載。ハンドルノブS交換可。 【対応機種】STEEZ各種、SS各種、ZILLIONSV TW、TATULA SV TW、ALPHAS(CT SV、AIR、SV)ほか 付属品:取扱説明書、工具×1、カラー×2、スクリュー(小)×1、ワッシャー×8、ハンドルスクリュー×1、ハンドルナット左右各1
RCS サーフスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
35QD18トーナメントサーフ35QD/07TS35キャスティズムQD/18トーナメントサーフ35/06トーナメントサーフ35/07TS35キャスティズム/15グランドサーフ35QD→ノンドラグはご使用対応機種純正パーツのご用意(スプールノブ)が別途必要となります。
用途 カスタムパーツ 質量(g) 84 糸巻き量(号-m) 【標準(ナイロン)】1.5-250、2-200
ライトゲームダブルハンドルセット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ダブルハンドルの特性として、安定したリトリーブが可能になることに加え、意図しないハンドル回転によるラインスラックの巻取りを防ぐことで狙いたいレンジに確実にリグを留めておくことが可能となります。ハンドル長65mm、75mmの2種類をラインナップ。【対応機種】LT1000、LT2000、LT2500CRCS1000、2000C、2000サイズ
RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ショアジギングやライトジギング対応。高強度アルミがインサートされたEVA製ノブ。
RCS サーフスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
35 08PE18トーナメントサーフ35/06トーナメントサーフ35/07TSキャスティズム/15グランドサーフ35/18トーナメントサーフ35QD/07TSキャスティズムQDノンドラグ→QDはご使用対応機種純正パーツのご用意(ドラグノブ・クリックホルダー・クリックリーフスプリング)が別途必要となります。
用途 カスタムパーツ 質量(g) 49 糸巻き量(号-m) 【標準(ナイロン)】0.8-250、1-200
SLPW EX SFスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
RCS Iシェイプコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
繊細さと正確なホールディングの、軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。
22SLPW スピニングハンドルキャップSⅡ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
SLPW マシンカットハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
20SALTIGA、21CERTATE SW対応。パワフルでガタのない使用感、煌びやかな外観が、アングラーの満足度と所有感を高める。ハンドルノブL装着可付属品:取扱説明書、調整用ワッシャー、ベアリング(CRBB)×2個
SLPW カーボンライトハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズシャフト貫通タイプは対応不可Sサイズノブ交換可 付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。
用途 カスタムパーツ 色 ゴールド/カーボン 質量(g) 7
SLPW スクリューレスザイオンスタードラグ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
重量比強度でマグネシウムを上回るZAION素材を採用。高密度にカーボン繊維が練り込まれたカーボン樹脂で、軽く、強く、腐食に強い特性を持つ。[対応機種]STEEZ AIR TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TW、ジリオンSV TW、17タトゥーラSV TW 各シリーズ
RCSパワーライトノブMロング SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
巻きやすさと指の抜けにくさを両立。パワーライトノブMのロングタイプ。付属品:取扱説明書、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
SLPW クイックドラグノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
少ないドラグノブの回転で瞬時にドラグテンションの調整を可能にしたクイックドラグ。 通常の1/4~1/2回転でドラグ調整ができるので、魚の急な突込みにも瞬時に対応が可能。極限のライトライン使用時でも、攻めのドラグ動作でスピーディーにビッグフィッシュに挑むことができる。 お手持ちのリールのドラグノブを交換するだけでチューンナップが可能。
RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
シャクリとリーリングを繰り返すエギング等に威力を発揮する軽量EVA製ノブ。
SLPW 85-95mmカーボンジギングハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
カーボンテクノロジーを駆使し、操作性と軽量性のタックルバランスを追求したスロージギング特化ハンドル。板厚5mm仕様による高剛性を実現。力強いジャークや大型魚とのやり取りにおいても、力強く巻き上げることが可能。当ハンドルは、バーチカル専用ハンドルです。キャスティングでのご使用はお控えください。【付属品】CRBB×2、ハンドルナット(左右)、ハンドルロックプレート(GD)×1、ハンドルロックプレートスクリュー×2、調整ワッシャー×4、ハンドルノブスクリュー×1、ドライバー×1【対象機種】22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ、21SALTIGA IC 300 シリーズ、21BASARA IC 250 シリーズ
SLPW SCL MCスタードラグ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ダイワベイトリール用オプションパーツ。ドレスアップに最適なスクリューレスタイプのスタードラグ。 [対応機種] STEEZ AIR TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TW、ジリオンSV TW、17タトゥーラSV TWほか [キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書在中
パワーライトコルクS SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
心地よい手触りのコルク材を使用したラウンドノブ。エギング用リール等で多用されるダブルハンドルにも最適。
22SLPW スピニングハンドルキャップS SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
23RCSB カーボンクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
SLP WORKSのベイトリール用カーボンクランクハンドルがフルモデルチェンジ!航空、宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。さらに、カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な役割を担う複数種類の樹脂(レジン)を、ナノメートルオーダーで混合する特殊な技術により、樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を採用した、高強度・高剛性のカーボンハンドル。【付属品】CRBB×4、ハンドルノブSC×2、 ハンドルロックプレート×2種、調整ワッシャー×10、 ハンドルロックプレートSC×1、工具×2種
SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書 EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途 カスタムパーツ 糸巻き量(号-m) 【標準】#0.2-200 糸巻量(lb-m) 【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80 ドラグ力(Kg) 最大:5
RCS エギングウッドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
シャクリとリーリングを繰り返すエギング等に最適。オーク材質。
SLPW プロズツール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ネジを緩める、締めるといった単純だが確実な作業が要求される場面において、信頼の置けるツールほど頼りになるものはありません。 リールのカスタマイズやチューニング、メンテナンス作業を確実に実行するためのツールとして開発されています。耐摩耗性を上げるチタンコート 締付トルクが感覚的により分かりやすいDカットを施したグリップ滑りにくいローレット加工船上での作業も安心して行える、耐海水処理を施したビット(HEX2.5のみ) 付着した海水を洗い流しやすいグリップ(HEX2.5のみ) 当工具はリールの分解を推奨するものではありません。工具先端は鋭利になっています。お取り扱いには十分ご注意ください。ネジに合ったドライバーをお選びください。
SLPW スプールBBリムーバーII SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
[キット内容]本体、プッシュユニット(スペア1個)【ご注意】 ・スプールピンが硬くて外せない場合は、無理に外そうとしますとスプールの破損につながる恐れがございますのでご注意ください。 またその様な場合は点検をさせていただきますので販売店様よりお預けください。TATULA TW 300/400には対応していません。
SLPWコネクターグリス501 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
SLP WORKS技術スタッフ陣が実際に使用しているグリス。ギヤーを支持するボールベアリング全般、ベイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤として使用。 定期的に塗付することでダイワリールを長く快適にご使用いただくことができます。