SLPW EX LT スプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。LT2500・2500Dスプールについて。 LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
SLPW EX LTスプール2SLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ糸巻き量(号-m)【標準】#0.2-200糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80ドラグ力(Kg)最大:5
SLPW EX LTスプール2SLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
SLPW EX LT ブラック スプール2SLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール。卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
SLPW EX LTスプール ブラックSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
19CERTATE標準搭載のスプールをベースに、軸受部をCRBB仕様としたオプションスプール。18EXIST、19CERTATE、21LUVIAS AIRITY対応。ステンレス製スプールリング。1CRBB。ATD。LC-ABS。 パーフェクトラインストッパー
SLPW クイックドラグノブSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
少ないドラグノブの回転で瞬時にドラグテンションの調整を可能にしたクイックドラグ。 通常の1/4~1/2回転でドラグ調整ができるので、魚の急な突込みにも瞬時に対応が可能。極限のライトライン使用時でも、攻めのドラグ動作でスピーディーにビッグフィッシュに挑むことができる。 お手持ちのリールのドラグノブを交換するだけでチューンナップが可能。
22SLPW スピニングハンドルキャップSSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
22SLPW スピニングハンドルキャップSSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップ。昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 24CERTATE CUSTOM BODY(LT5000除く)、22・18EXIST、23AIRITY(SF)、23AIRITY ST(SF)、24CERTATE(LT5000除く)、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、24・20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
22SLPW スピニングハンドルキャップSⅡSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
24 CERTATE CUSTOM BODYSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ。・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード
SLPW EX SFスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。