RCSB SV BOOST1000 G1スプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
・SV BOOST 1000 スプール G1SV BOOST 1000 G1はストレスフリーバーサタイルのコンセプトはそのままに、かつてない伸びを実現したBOOST。G1ジュラルミン製Φ34mmスプール。
用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45~90、16-40~80
RCSB MAG-Z BOOST1000 スプールG1 SLSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
・MAG-Z BOOST 1000 スプール G1MAGFORCE-Zの遠投性能を極限まで引き出した飛距離重視セッティング。 キャスト中盤~着水間際までのびやかな弾道で最大飛距離を実現させた、G1ジュラルミン製Φ34mm超高精度 MAG-Z BOOSTスプール。
用途カスタムパーツ色シルバー質量(g)14径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
RCSB SV BOOST PE 1000 スプールG1SLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
都市部の河川や港湾部のデイゲームで気軽に狙える釣りとして大きな注目を集めているフリーリグスタイル「アーバンチニング」に最適な0.8号以下のPEラインの使用を前提にした専用設計。PEライン専用設計スプールです。PE以外のラインは使用しないでください。ラインの伸縮によるスプール変形などのリスクがあります。
用途カスタムパーツ色ブラック質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻き量(号-m)【標準】0.6-90~180、0.8-75~150
RCSB SV BOOST 1000S スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
・SV BOOST 1000S スプール G1 ”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
RCSB SV BOOST 1000S スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
・SV BOOST 1000S スプール G1”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
用途カスタムパーツ色ブラック質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
RCSB MAG-Z BOOST1000 S スプールG1 SLSLP WORKS(エスエルピーワークス)8日以内出荷
・MAG-Z BOOST 1000S スプール G1浅溝化により”必要なライン量だけ”をストックすることでスプールの立ち上がりが向上。 フルキャストは無論、ショートピッチのキャストでも最後のひと伸びで明らかな差を生み出す、 遠投とピッチングを両立したMAG-Z BOOST シャロ―スプール。
用途カスタムパーツ色シルバー質量(g)14径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【付属品】調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書