カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(13)
絞り込み
ブランド
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)
- CKD(98)
- SMC(52)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](43)
- ParkerTAIYO(31)
- 堀内機械(28)
- 住友重機械工業(19)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](18)
- AbuGarcia(アブガルシア)(16)
- 佐藤計量器製作所(9)
- ダイワ(8)
- VARIVAS(8)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- SUNLINE(5)
- X-BRAID(5)
- 青木精密工業(4)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(4)
- 鶴見製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「lb-150」の検索結果

SLPW SF TYPE-α スプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷待望のラインナップ追加。TYPE-αスプールにSFが登場。待望のTYPEーαスプールにSFがラインナップ。 ATD TYPE-Lを採用。ATDの特性はそのままに、スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ 魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とした薄肉アルミ製スプール。【対応機種】24LUVIAS SF、24LUVIAS ST SF。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書ドラグ力(Kg)3
SLPW EX LT ブラック スプール2
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール。卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
SLPW LT TYPE-αスプール3
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷LT TYPE-α SPOOLがATD TYPE-Lを搭載しモデルチェンジ。22EXISTにも搭載されている【ATD TYPE-L】を採用。ATDの特性はそのままに、 スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、 短時間でのランディングを可能とした。またLT5000スプールには、ドラグの高耐久性を重視しカーボンワッシャー仕様のATDを採用。※1000SS~4000SはATD TYPE-L搭載。 5000SはATD TOUGH搭載。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
SLPW LT TYPE-βスプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる。注目の新製品24REVROSを始め、FREAMSやLEXA、LEGALISシリーズ等、多様なシリーズに対応。豊富なカラーラインナップによりカスタムの幅が広がりました。【ATD TYPE-L搭載】。ATD TYPE-Lを搭載しておりスピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とします。【釣りの楽しみを広げる】。ラインの種類や号数等、少しの工夫で釣果に差が生じるケースが多々あるのが魚釣り。オプションスプールがあればタックルセッティングの幅を簡単に増やすことができ、様々なフィールドや状況にフレキシブルな対応が可能となります。また、より趣味性が高くなり豊かなフィッシングライフをお楽しみいただけます。【DAIWA公認の純正クオリティーのオプションパーツ】。「カスタムをしてしまうと、メーカー純正アフターサービスが受けることができなくなるのでは?」初めてリールのカスタムに挑戦される多くの方が心配されることですが、SLP WORKS製品であれば心配いりません。SLP WORKS製品取り付け後も純正リール同様、安心してアフターサービスをご利用することができます。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール。24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【付属品】。調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書標準自重(g)10
RCS ISO 22 スプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:8
SLPW EX LTスプール2
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。用途カスタムパーツ
RCS ISOカラースプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷個性を際立たせるドレスアップパーツとして、またスプールに巻かれたライン号数を一目で識別するための管理用としても役立つ。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。【対応機種】。クイックオン/オフLBリール全シリーズの全サイズ。(3500/4000番サイズと、ワンタッチ式でないドラグ付きスプールを除く)用途カスタムパーツ質量(g)50糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】2-200、3-150ドラグ力(Kg)最大:8
SLPW EX LT スプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。LT2500・2500Dスプールについて。 LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。用途カスタムパーツ
SLPW EX LTスプール ブラック
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷19CERTATE標準搭載のスプールをベースに、軸受部をCRBB仕様としたオプションスプール。18EXIST、19CERTATE、21LUVIAS AIRITY対応。ステンレス製スプールリング。1CRBB。ATD。LC-ABS。 パーフェクトラインストッパー用途カスタムパーツ
SLPW EX SFスプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:3
SLPW LT TYPE-αスプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥6,398~税込¥7,038~1個8日以内出荷20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。1 23月下美人LT1000~2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。用途カスタムパーツ
SLPW LT TYPE-αスプール2
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷手軽にカスタムを味わえ、1CRBB搭載の替えスプール「LT TYPE-α スプール」に待望の二代目が登場。 高級感に溢れたデザインにリニューアル。 使用するラインによってスプールを使い分けることでフィールドの状況により、フレキシブルな対応が可能。 またマシンカットライトハンドルや各種Sサイズノブと組み合わせて使い分けることで、釣法によりさまざまな戦略を立てることができる。【内容】。・1CRBB搭載。・薄肉製アルミスプール。【対応機種】20LUVIAS/19BALLISTIC/21、18CALDIA、23EMERALDAS RX、21EMERALDAS AIR、23TATULA、23月下美人、21PRESSOほか。【付属品】巻糸調整ワッシャー、取扱説明書用途カスタムパーツ