カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 測定用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lb-150s」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そなえるボックス16点セット(在宅避難用品)LLB-150S エピオスそなえるボックス16点セット(在宅避難用品)LLB-150Sエピオス
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
在宅避難に備えるBOXセット。
用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容抗菌消臭トイレセット×3・COBセパレートランタン・ダイナモマルチライト・歯みがきティッシュ・ウェットティッシュ×2・からだふき・レジャーシート・ウェット手袋×2・給水袋3L・緊急避難カード・水に流せるペーパー備考直送限定品名そなえるボックス16点セット(在宅避難用品)LLB-150S
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
隔測式温度計用保護管 佐藤計量器製作所隔測式温度計用保護管佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100仕様溶接保護管材質SUS304
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LB)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LB)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LBSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LB)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16LB)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LBSMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LBSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LBSMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)精度±1目盛接続ねじR1/2(PT1/2)リード線(m)3感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LBSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LB)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150BSMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150BN SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150BNSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
12,175税込13,393
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
11,688税込12,857
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55 VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55VANFOOK(ヴァンフック)
899税込989
1袋(2組)
5日以内出荷から7日以内出荷
ロングジグ対応ツインアシスト
用途特に青物をロングジグで狙う際に最適なスペックのツインアシストです。フックは軽量・鋭敏で貫通性能抜群の「ジゲンハイパー(JH-30)」を使用。フロロカーボン芯糸を挿入したアシストラインは、適度な張りとしなやかさを両立させておりロングアシストに起こりがちなジグへの絡み付きを抑えます。フレキシブルにフックが動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしたあるので、じゃれつく様な魚のアタリもしっかりと捕えます。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S/#M【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mmシルバーフックジゲンハイパー(JH-30)入数2組
SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 VANFOOK(ヴァンフック)SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60VANFOOK(ヴァンフック)
779税込857
1袋(3個)
6日以内出荷
刺さり込んだら外れない、シングルアシスト
用途スピア(SH-20)を使用したシングルアシストフック。適度にコシのあるフロロカーボン芯糸入りアシストラインを使用しているので、ジグへの絡み付きなどが少なく、快適な使用感を実現します。鋭いフックポイントで素早く掛け、フッキング後もラウンド形状のフトコロベンドでしっかりとホールドします。ジグ本来の動きを最大限に活かすシンプルなセッティングで、スピーディーかつトリッキーに誘い魚を仕留めるスタイルのアングラーに最適です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mmシルバーフックスピア(SH-20)入数(個)3
24 レブロス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 レブロスDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】 エギング、バスフィッシング 、バーサタイル ソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。ギア比や巻糸量、ハンドルで選べる2アイテム。LT2500Dはギア比5.3、ハンドル1回転75cm、ナイロン12lb(3号)150m巻でエサ釣りにも対応。LT2500S-XHはギア比6.2、ハンドル1回転87cmでルアーの回収速度が上がりテンポの速い釣りが可能。自重(g)標準:210ギア比6.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:87糸巻量(lb-m)ナイロン:4-150
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)佐藤計量器製作所
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水精度±1目盛ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付佐藤計量器製作所
56,980税込62,678
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
質量(g)790精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LBSMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LB)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LB)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEY25L SMC電動アクチュエータ LEY25LSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
質量(g)790精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(英語)
隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
質量(g)790精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~)CKD
160,463税込176,509
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-140※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-140※~)CKD
112,888税込124,177
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら