カテゴリ
- 卓上消耗品(66)
絞り込み
ブランド
- TOSPACK
- モノタロウ(1)
- 工進(6,824)
- タカチ電機工業(674)
- INAX(LIXIL)(80)
- StarTech.com(55)
- 日立産機システム(49)
- メディアカバーマーケット(24)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(22)
- D'Addario(20)
- 富士フイルム(18)
- TOKISTAR(17)
- ホンダ(14)
- 富士コンプレッサー(13)
- TORRAS(13)
- 共立電子産業(12)
- ハンディ・クラウン(10)
- アネスト岩田(9)
- サンコー(三甲)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- ブランドをもっと見る
「osp」の検索結果
特価

密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型
TOSPACK¥1,598税込¥1,7581セット(50枚)3日以内出荷SP-4434専用 トレー フラット型用途密着真空包装機『SP-4434』専用
密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット フラット型
TOSPACK¥449,800税込¥494,7801組(2個)3日以内出荷トレー台ユニット 。「ヒバ手板」用用途密着真空包装機『SP-4434』専用
密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット 深型
TOSPACK¥489,800税込¥538,7801組(2個)3日以内出荷トレー台ユニット 。「F16-25」用用途密着真空包装機『SP-4434』専用
真空調理用加熱調理器
TOSPACK¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷『トスクッカー TT-351』は、超精密な温度と時間の管理により、。調理のマニュアル化ができる真空調理用加熱調理器です。予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減可能。更に使いやすく保温性・静音性・安全性も向上しました。また、新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさを実現します。【特長】。超精密な温度と時間の管理。予約タイマーを搭載しリニューアル。早朝出勤の負担を軽減できる。出勤時には設定温度となり即作業開始が可能。向上した保温性・静音性・安全性用途加熱調理。保温効果UP…蓋二重構造で温度保持UP。簡単清掃…攪拌ファンがワンタッチ脱着式で掃除しやすい。静かな運転音…新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさ。安全性…空焚き防止装置搭載質量(kg)製品:25電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)幅350×奥行500×高さ217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×719×456設定温度(℃)範囲:55~97消費電力(kW)1.2コック排水:20A水量(L)槽内最大:30
真空包装機_卓上型_スタンダード型
TOSPACK¥999,800~税込¥1,099,780~1台3日以内出荷工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)電源AC200V 3相 50/60Hzコンセント形状3P接地-20(A)ストレート消費電力(kW)2.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】420USBポートあり電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥979,800税込¥1,077,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)548外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)751
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)587外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)697
据置型真空包装機
TOSPACK¥1,698,000税込¥1,867,8001台3日以内出荷業界No.1、ダブルサイドシールで多量生産に適した真空包装機です。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)質量(kg)製品:224電源(V)AC200 3相 50/60Hz排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260シール寸法(mm)有効寸法:550×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970消費電力(kW)(50/60Hz)定格:2.9チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220