カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 作業工具(36)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 制御機器(22)
- 自動車純正部品(22)
- 切削工具(21)
- 安全保護具(20)
- 農業機械(19)
- オフィス家具(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 梱包用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 学童・教育用品(8)
- トラック純正部品(8)
- 厨房用品(7)
- バイク部品(6)
- 安全標識(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 溶接用品(5)
- 家電(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 接着剤・補修材(3)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- SMC(28)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(23)
- 日立産機システム(19)
- TOKISTAR(17)
- 協立エアテック(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ミツビシ(13)
- AMPHENOL(9)
- 三菱ふそう(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- フエニックス・コンタクト(7)
- 川西水道機器(7)
- ニッサン(7)
- ノーブランド(6)
- 丸五(6)
- イシハシ精工(5)
- Maritime Progress(5)
- ナイキ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o.s.p」の検索結果

強力瞬間接着剤 多用途
清和産業(2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使えるセット内容1g×3個材質シアノアクリレート寸法(mm)(パッケージ込み)86×12×174危険物の類別非危険物
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ねじプライヤ
(131件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
オイルスピルキットパック(ボックスタイプ)
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781箱欠品中ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。 重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。用途オイル・有機溶剤用。仕様ボックスタイプトラスコ品番298-5659セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2対応オイル、溶剤箱寸法(mm)520×150×310吸収量(L/箱)15
冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥199税込¥2191個当日出荷適合本体No.7179材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤使用目的暑さ対策RoHS指令(10物質対応)対応
ココロン オイルミスト G KOSP1
スケーター(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質本体=ポリエチレンテレフタレート ガン=ポリプロピレン ガンパイプ=ポリエチレン ガンパッキン=発泡ポリエチレン幅(cm)7.9長さ(cm)4.1高さ(cm)19.8
グリップ式オイルスプレー水玉
スケーター(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷少ない油でムラなく塗れる。ゆでたパスタや料理の仕上げにハイパワーノズルで油を噴射し、油の量を抑えられます。 幅広の底面設計で倒れにくい1回プッシュで約小さじ1/15杯分。材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン、発泡ポリエチレン容量(mL)約210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.9×5.6×19.2
強力瞬間接着剤
清和産業¥159税込¥1751個当日出荷・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL特性速乾危険物の性状非水溶性
ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
ノンワイヤーバーコーター 60mm
OSP¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×60
iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護カバー フィルム付 極限保護
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。用途カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したソフト素材と特殊熱可塑性エラストマーの外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。 。端末背面、側面が接するケース内側に特殊熱可塑性エラストマーを装備し、更に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。リアルガラスを採したカメラレンズ保護カバーが背面カメラレンズを傷や汚れから守ります。 。衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。 。フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。 。※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・ガラス、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)タイプケース型対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
サポートベルト・サスペンダーセット
フジ矢(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。トラスコ品番369-4356セット内容サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01)質量(g)244(SP-01)362(SB-01)寸法d(mm)140~480(SP-01)寸法a(mm)1440(最大有効寸法)(SP-01)770(SB-01)寸法e(mm)120~300(SP-01)寸法b(mm)600(SP-01)50(SB-01)寸法c(mm)190~400(SP-01)
携帯用火口掃除針 ワイポ(大)
千代田精機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,710~税込¥31,581~1本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
帽子取付用メガネ用スペアレンズ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷から3日以内出荷材質ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ノンワイヤーバーコーター 400mm
OSP¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から7日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×400
皮革用コーティング剤 「革王」専用クリーナー
コスモコーティング(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷皮革用コーティング剤専用スポンジです!用途皮革用コーティング剤を塗布する際に使用してください!主成分ポリウレタンアズワン品番65-1330-89繰り返し・詰め替え対応
No.1345用替レンズ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品RoHS指令(10物質対応)対応
ノンワイヤーバーコーター 250mm
OSP¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から7日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×250
安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト
丸五(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501足当日出荷かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。用途普通作業。材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴム色ホワイト足幅EEE
SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用
川西水道機器¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
冷や冷や クールネック 詰め替え用保冷剤 4連結1個入り
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥179税込¥1971個(4個)欠品中NO.7180の取替え用保冷剤です。用途暑さ対策に。材質保冷材:水・高分子吸収ポリマー・防腐剤質量(g)165アズワン品番60-3185-09
安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん”
丸五¥3,500税込¥3,8501足当日出荷かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。用途普通作業。材質つま先ガード、底材:ゴム形状ローカット色ホワイト材質(アッパー)合皮/メッシュ足幅EEE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ
アズワン¥29,939~税込¥32,933~1本当日出荷から12日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
小型分光計(スマートフォン対応)
ケニス(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。仕様ビデオレート:10fps(typical)対応OSAndroid 5.0以降測定波長400~750nm(スマートフォンによる)分解能(nm)波長:10(再現性1)
磁石付ポストレベル・プロ
エビス(水平器)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。移動式取付バンド付材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)290厚さ(mm)100高さ(mm)100質量(g)105感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック
丸五(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から9日以内出荷材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット色ブラック足幅EEE甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー