本多電子

本多電子のページです。本多電子は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在169件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名本多電子株式会社
設立1960/06/08
所在地〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20番地
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
超音波カッター用 標準刃 本多電子超音波カッター用 標準刃本多電子(1件のレビュー)
799税込879
1組(40枚)
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
27,980税込30,778
1台
当日出荷
プラスチック(プラモデル)加工ユーザを対象に安価な導入モデルとしての役割を継承 新たに薄刃(0.15mm)を付属することで、溶け幅の少ない加工を提案
寸法(mm)173×89×76質量(g)本体:約360/ハンドピース:約100(ハンドピースケーブル含む)付属品六角レンチRR02(1本)/薄刃お試しセット(薄刃ZH14×1枚、薄刃用固定具ZH15×1)発振周波数(kHz)40(公称)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(VA)最大40使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)寸法(Φ×mm)【ハンドピース】約32×144(刃含む)ケーブル長(m)【ハンドピース】1.6(ストレート)
超音波カッター用 刃固定具セット 本多電子超音波カッター用 刃固定具セット本多電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
98,980税込108,878
1台
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
超音波カッター用 メンテナンスセット 本多電子超音波カッター用 メンテナンスセット本多電子
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
トルクドライバ 本多電子トルクドライバ本多電子
7,598税込8,358
1個
当日出荷
超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ 作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
超音波カッター用 カッターマット 本多電子超音波カッター用 カッターマット本多電子
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター用 長刃 本多電子超音波カッター用 長刃本多電子
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター用 方形刃 本多電子超音波カッター用 方形刃本多電子
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
USW-334用替刃 本多電子USW-334用替刃本多電子(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(40枚)ほか
3日以内出荷
適合超音波カッター USW-334
超音波カッター用 薄刃セット 本多電子超音波カッター用 薄刃セット本多電子
3,298税込3,628
1セット(5枚)
当日出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
鋸刃 本多電子鋸刃本多電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
超音波測深機 本多電子超音波測深機本多電子
28,980税込31,878
1個
当日出荷
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155周波数(kHz)200センサーフロートセンサ:○測定範囲(m)0.6~80指向角(°)センサ/15センサケーブル長さ(m)10アズワン品番65-0258-36
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用替刃 本多電子ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用替刃本多電子
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン刃厚(mm)0.4
ポータブル測深機 PS-7 本多電子ポータブル測深機 PS-7本多電子
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様50m防水構造、耐衝撃タイプ液晶(7セグメント)電源(V)DC9(乾電池006P)本体寸法(mm)Φ42×198本体質量(g)約190周波数(kHz)200kHz(指向角24°)照明LED使用周囲温度(℃)0~50測定範囲(m)距離:0.6~80(※計測場所により異なります。)オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ電池寿命500回以上測定可能アズワン品番61-0173-88
超音波ミニ溶着器ソニックシーラー 本多電子超音波ミニ溶着器ソニックシーラー本多電子(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49最大消費電力(W)30保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5
超音波カッター用 溶着刃 本多電子超音波カッター用 溶着刃本多電子(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
ビーカー 本多電子ビーカー本多電子
969税込1,066
1個
3日以内出荷
容量(mL)500対応機種W-113 サンパ、W-113 MKII、WTC-404、WTC-408、WT-100-M、WT-200-M、WT-300-M寸法(Φ×mm)90.3×120
洗浄カゴ 本多電子洗浄カゴ本多電子
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質SUS304
小型超音波カッター ZO-40レジンII 本多電子小型超音波カッター ZO-40レジンII本多電子
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載
付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6消費電力最大40VA発振周波数(kHz)40
超音波カッター用 溶接棒用固定具 本多電子超音波カッター用 溶接棒用固定具本多電子
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
投込式超音波霧化ユニット 本多電子投込式超音波霧化ユニット本多電子
28,980税込31,878
1個
当日出荷
液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験仕様適正水位:ホーン頂上から15mmまでセット内容本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書定格電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86消費電流(mA)約450発振周波数約2.4MHz霧化能力約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)使用水温(℃)5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)粒子径(μm)霧化中心:約3
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6消費電力最大80VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタ(AC)AC100V-240V 50/60Hz 80VA、(OUTPUT)DC12V 3.5A
超音波カッター用 曲刃 本多電子超音波カッター用 曲刃本多電子
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
キャリングケース 本多電子キャリングケース本多電子
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
薄刃 本多電子薄刃本多電子
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
超硬刃 本多電子超硬刃本多電子
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-80・ZO-30・USW-334・USW-335Ti
メンテナンスセット 本多電子メンテナンスセット本多電子
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
セット内容メンテナンス棒×1、ヤスリ×3対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
超音波カッター用刃固定金具 本多電子超音波カッター用刃固定金具本多電子
1,698税込1,868
1個
当日出荷
超音波カッター用 溶着棒 本多電子超音波カッター用 溶着棒本多電子
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
超音波カッター用 研磨砥石 赤#1200 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 赤#1200本多電子
699税込769
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 研磨砥石 青#800 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 青#800本多電子
599税込659
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 フットスイッチ 本多電子超音波カッター用 フットスイッチ本多電子
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】×、【80Ⅱ】○
薄刃セット 本多電子薄刃セット本多電子
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
セット内容薄刃(0.15mm(5枚入)ZH14+固定金具ZH15+刃固定ビスHB03
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12トルク(N・m)0.6(固定)保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
超音波カッター用 研磨砥石 茶#300 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 茶#300本多電子
699税込769
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 研磨砥石 紫#80 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 紫#80本多電子
699税込769
1個
当日出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波洗浄機 本多電子超音波洗浄機本多電子
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
光出力可変範囲25~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~99分(1分単位)制御温度(℃)30~60(10単位)材質(槽内)ステンレスSUS304バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)発振方式AM+FM 4モードから選択可能