3ページ目:

171件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックウェルダー SONAC-210シリーズ 本多電子プラスチックウェルダー SONAC-210シリーズ本多電子
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
寸法(mm)【ハンドピース】Φ42×338(標準ホーン含む)電源AC100V±10%:50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発振器】300×308×107定格出力(W)200電源コード(m)2発振周波数(kHz)28タイマー0.1秒~発振方式PLL自動追尾発振
超音波研磨機 本多電子超音波研磨機本多電子
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
自社開発・製造のλ型振動子を採用/ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/精密加工を得意とする日本向け販売モデル/日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)本体質量(kg)約1.1
超音波カッター用 ヤスリ板 4mm 本多電子超音波カッター用 ヤスリ板 4mm本多電子
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
超音波カッター用 キャリングケース(ZO-80用) 本多電子超音波カッター用 キャリングケース(ZO-80用)本多電子
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】×、【80Ⅱ】○
超音波洗浄機 本多電子超音波洗浄機本多電子
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)容量(mL)1300出力(W)25(平均)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40最大出力(W)75最高温度(℃)60(使用)周波数(kHz)40外寸(mm)243×196×184電源コード(m)約1.5タイマー設定5分/10分振動子BLT振動子材質(槽内)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
減圧超音波洗浄機 本多電子減圧超音波洗浄機本多電子
739,800税込813,780
1個
6日以内出荷
電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
オプションセンサ 本多電子オプションセンサ本多電子
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
ケーブル長(m)5周波数(kHz)40
超音波レベル計 本多電子超音波レベル計本多電子
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237質量(kg)1.8電源(V)AC100~240±10%構造IP66相当表示LCD表示(バックライト付)チャンネル数2測定対象液体 粉体インターフェースRS-485 RS-232C警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
研磨砥石棒 本多電子研磨砥石棒本多電子
949税込1,044
1個
3日以内出荷
寸法(Φ×mm)2×25適合機種超音波カッターZO-41・ZO-41II(ノーマルモードのみ)固定具の種類刃:棒用固定具ZH53
溶着棒 本多電子溶着棒本多電子
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
対応機種ZOシリーズ全機種固定具の種類ZH53材質チタン
カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探 本多電子カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探本多電子
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数800×600電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242本体質量(kg)約3.5周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m背景色4色色配列5種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS外付、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探 本多電子カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探本多電子
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数800×600電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242本体質量(kg)約3.5周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m背景色4色色配列5種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS内蔵、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
10.4型液晶プロッターデジタル魚探 本多電子10.4型液晶プロッターデジタル魚探本多電子
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
薄型&見やすい大画面!
ディスプレイ10.4型(表示ヨコ型)表示ドット数640×480電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×120×240本体質量(kg)約2.3周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5mセット内容本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV02仕様【その他魚探】自動深度・自動感度・魚探拡大、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点、【地図データ】全国詳細地図、【アンテナ】GPS内蔵、【その他プロッター】ライン作図/潮汐グラフ
5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探 本多電子5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探本多電子(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
24日以内出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)表示ドット数272×480電源電圧(V)DC11~14消費電力(W)約4(約0.3A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173本体質量(kg)約0.7周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)出力(W)100レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m背景色4色色配列8種類深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~150NM(km)セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
ワイドバンド魚探HE-7300-WB 本多電子ワイドバンド魚探HE-7300-WB本多電子
389,800税込428,780
1セット
6日以内出荷
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB 本多電子プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB本多電子
549,800税込604,780
1セット
6日以内出荷
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB 本多電子プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB本多電子
469,800税込516,780
1セット
6日以内出荷
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS外付仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS外付仕様本多電子
599,800税込659,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様本多電子
549,800税込604,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様本多電子
499,800税込549,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様本多電子
449,800税込494,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HE-10S 本多電子プロッターデジタル魚探 HE-10S本多電子
229,800税込252,780
1セット
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)
画面サイズ10.4型液晶表示横型表示ドット数【表示部】640×480電源電圧(V)【表示部】DC11~35消費電力(W)【表示部】約20消費電流(A)【表示部】約1.6/12V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240質量(kg)【表示部】約2.3周波数(kHz)【魚探】'50/200出力(W)【魚探】600表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m背景色【魚探】4色色配列【魚探】5種類機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)表示色【プロッター】航跡:7色
プロッターデジタル魚探 HE-90S 本多電子プロッターデジタル魚探 HE-90S本多電子
209,800税込230,780
1セット
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
画面サイズ9型ワイド液晶表示横型表示ドット数【表示部】800×480電源電圧(V)【表示部】DC11~30消費電力(W)【表示部】約10消費電流(A)【表示部】約0.8/12V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180質量(kg)【表示部】約2周波数(kHz)【魚探】'50/200出力(W)【魚探】600表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m背景色【魚探】4色色配列【魚探】5種類機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)表示色【プロッター】航跡:7色
ビーカーラック 本多電子ビーカーラック本多電子
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)穴径(Φmm)90.5
卓上型超音波洗浄機 本多電子卓上型超音波洗浄機本多電子
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄発振周波数(kHz)40発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)最大使用液温(℃)5~65振動子ボルト締めランジュバン型振動子仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)タイマー0~99分(1分単位)制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)電源コード(m)2材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応
5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB 本多電子5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB本多電子
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! バスフィッシングに役立つ充実の機能! 付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)出力(W)100消費電力(W)約3周波数(kHz)200(TD03・3P)本体質量(kg)約0.7表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備電源電圧(V)DC11~14機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170色配列6種類表示ドット数480×272消費電流約0.25A/12V取扱説明書(2.25MB)画面仕様縦型背景色3色
8.4型液晶プロッター魚探HE-8000 本多電子8.4型液晶プロッター魚探HE-8000本多電子
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05出力(W)200消費電力(W)約12周波数(kHz)107+400本体質量(kg)約1.8表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数640×480消費電流約1A/12V取扱説明書(4.84MB)画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探TDレス仕様 本多電子バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探TDレス仕様本多電子
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09出力(W)200消費電力(W)約9.6本体質量(kg)約2.2表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数800×480消費電流約0.8A/12V取扱説明書(5.54MB)画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探 本多電子バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探本多電子
219,800税込241,780
1セット
6日以内出荷
HE-9000はHONDEXが独自に新開発した万能型振動子『スマートデューサTD802』を採用し、1つの本体でサイドスキャン・ワイドスキャン・魚探・水温センサーの機能を使用することができます。1画面表示はもちろん、複数の機能の併画表示が可能で、好みの画面構成にセッティングすることができます。 HE-9000は『スマートデューサTD802』以外にも単体振動子の接続が可能です。(TD02/TD03/TD43) 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(スマートデューサTD802)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09出力(W)200消費電力(W)約9.6周波数(kHz)TD802:200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン)本体質量(kg)約2.2表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:スマートデューサTD802に標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数800×480消費電流約0.8A/12V取扱説明書(5.54MB)画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
ゴーグル付き薄長刃セット 本多電子ゴーグル付き薄長刃セット本多電子
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
セット内容薄長刃ZH16と薄刃用固定具ZH15と刃固定ビスHB03とゴーグルZH13
ゴーグル付き薄刃セット 本多電子ゴーグル付き薄刃セット本多電子
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
セット内容薄刃0.15mm(5枚入)ZH14+刃固定具ZH15+刃固定ビスHB03+ゴーグルZH13
薄刃用刃固定具セット 本多電子薄刃用刃固定具セット本多電子
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
セット内容薄刃用刃固定具ZH15と刃固定ビスHB03と六角レンチRR02のセット
薄刃用刃固定具 本多電子薄刃用刃固定具本多電子
1,398税込1,538
1セット(5枚)
3日以内出荷
適合機種超音波カッター用薄刃ZH14・薄長刃ZH16専用(刃厚0.15mm)
鋭角刃16度改 本多電子鋭角刃16度改本多電子
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-80・ZO-30・ZO-40
先端Φ0.4円錐 本多電子先端Φ0.4円錐本多電子
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-40・ZO-80・ZO-30・USW-334
超硬刃 本多電子超硬刃本多電子
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-80・ZO-30・USW-334・USW-335Ti
ZO-80用フットスイッチ 本多電子ZO-80用フットスイッチ本多電子
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
対応機種ZO-80
15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]本多電子
379,800税込417,780
1セット
6日以内出荷
プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768
15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]本多電子
569,800税込626,780
1セット
6日以内出荷
高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。 高視野角で明るい大画面。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
液晶サイズ15型液晶タイプ横型/縦型/横逆/縦逆ドット数(W×H)1024×768電源電圧(V)DC11~35消費電力(W)約36消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384本体質量(kg)約7仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]本多電子
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.5/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色