165件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤスリ板(#325) 本多電子

    ヤスリ板(#325)

    本多電子
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 四角錐 本多電子

    四角錐

    本多電子
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-30・ZO-80・USW-334
  • 先端Φ0.4円錐 本多電子

    先端Φ0.4円錐

    本多電子
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-41・ZO-40・ZO-80・ZO-30・USW-334
  • 三角錐 両刃 本多電子

    三角錐 両刃

    本多電子
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-30・ZO-80・USW-334
  • 超硬刃 本多電子

    超硬刃

    本多電子
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-80・ZO-30・USW-334・USW-335Ti
  • ZO-80用フットスイッチ 本多電子

    ZO-80用フットスイッチ

    本多電子
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    対応機種ZO-80
  • メンテナンスやすり 本多電子

    メンテナンスやすり

    本多電子
    639税込703
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ヤスリ×10対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
  • メンテナンスセット 本多電子

    メンテナンスセット

    本多電子
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容メンテナンス棒×1、ヤスリ×3対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
  • 15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子

    15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

    本多電子
    379,800税込417,780
    1セット
    6日以内出荷
    プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
    仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768
  • 15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子

    15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]

    本多電子
    569,800税込626,780
    1セット
    6日以内出荷
    高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。 高視野角で明るい大画面。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
    仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフタイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768
  • 10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子

    10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

    本多電子
    199,800税込219,780
    1セット
    6日以内出荷
    プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
    仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.5/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色
  • 10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子

    10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]

    本多電子
    269,800税込296,780
    1セット
    6日以内出荷
    スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。 全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) 魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
    仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.6/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色
  • 超音波洗浄器 本多電子

    超音波洗浄器

    本多電子
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品ビーカーラック、すのこ、ふた材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体・ふた・すのこ)寸法(mm)170×100×80(槽)、243×196×184(本体)質量(kg)2.3
  • 超音波洗浄器 Ⅱ 本多電子

    超音波洗浄器 Ⅱ

    本多電子
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    付属品ふた材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体)寸法(mm)240×140×100(槽内寸)、290×208×249(本体)質量(kg)4.4
  • 卓上超音波洗浄器 本多電子

    卓上超音波洗浄器

    本多電子
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
    材質本体:PP、洗浄槽:SUS304質量(kg)2.3容量(L)1.3槽内寸法(mm)W170×D100×H80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184発振周波数(kHz)38.5振動子ボルト締めランジュバン型振動子高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値)タイマー5分、10分(選択式)定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
  • 卓上型減圧超音波洗浄器 本多電子

    卓上型減圧超音波洗浄器

    本多電子
    739,800税込813,780
    1個
    3日以内出荷
    従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
    仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)質量(kg)35容量(L)12槽内寸法(mm)W280×D220×H254最高温度(℃)(使用液)70周波数(kHz)40定格出力(W)200入力AC100V 50/60Hz 500VA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440タイマー設定0~60分(1分単位)振動子ボルト締めランジュバン振動子入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
  • I/Oリモートケーブル 本多電子

    I/Oリモートケーブル

    本多電子
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    WSCシリーズ用I/Oリモートケーブル
    種別WSシリーズ5mアズワン品番61-0173-93
  • 超音波空中レベル計 HD700 本多電子

    超音波空中レベル計 HD700

    本多電子
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    HD700用ケーブル
    種別HD-700A・HD-700B用ケーブル30mアズワン品番61-0174-47
  • 超音波カッター USW-335Ti/超音波彫刻刀 USW-334ek 本多電子

    超音波カッター USW-335Ti/超音波彫刻刀 USW-334ek

    本多電子
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    USW-334、USW-334ek用六角レンチ
    種別USW-334・USW-334ek用六角レンチアズワン品番61-0174-34
  • 卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II 本多電子

    卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II

    本多電子
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
    種別W-113MK-Ⅱ質量(kg)4.4電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)定格出力(W)110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249発振周波数(kHz)24、31アズワン品番61-0173-61材質(水槽)SUS304発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
  • 大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40 本多電子

    大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

    本多電子
    639,800税込703,780
    1個
    4日以内出荷
    一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
    仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ質量(kg)55定格出力1200W発振周波数40KHz外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)アズワン品番61-0173-59材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
  • 大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40 本多電子

    大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

    本多電子
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
    仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 300VA定格出力600W発振周波数40KHz外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H)アズワン品番61-0173-58材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
  • 超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I 本多電子

    超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I

    本多電子
    499,800税込549,780
    1個
    76日以内出荷
    WDX-1200-Ⅰ用振動板型振動子
    種別振動板タイプ振動子材質【板】SUS304質量(kg)16寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×83厚さt(mm)2.5材質(パッキン)EPDM t=3mmアズワン品番61-0172-79許容入力(W)【最大】1200
  • 超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I 本多電子

    超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I

    本多電子
    589,800税込648,780
    1個
    76日以内出荷
    WDX-1200-Ⅰ用投込型振動子
    種別投込みタイプ振動子質量(kg)18寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×100材質(ケース)SUS304アズワン品番61-0172-78許容入力(W)【最大】1200
  • 超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I 本多電子

    超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I

    本多電子
    619,800税込681,780
    1個
    5日以内出荷
    フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
    種別超音波発振器質量(kg)12電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA定格出力(W)1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-77発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
  • 超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I 本多電子

    超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I

    本多電子
    279,800税込307,780
    1個
    76日以内出荷
    WDX-600-Ⅰ用振動板型振動子
    種別振動板タイプ振動子材質【板】SUS304質量(kg)10寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×240×83厚さt(mm)2.5材質(パッキン)EPDM t=3mmアズワン品番61-0172-76許容入力(W)【最大】600
  • 超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I 本多電子

    超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I

    本多電子
    309,800税込340,780
    1個
    76日以内出荷
    WDX-600-Ⅰ用投込型振動子
    種別投込みタイプ振動子質量(kg)14寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×100材質(ケース)SUS304アズワン品番61-0172-75許容入力(W)【最大】600
  • 超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I 本多電子

    超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I

    本多電子
    539,800税込593,780
    1個
    5日以内出荷
    フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
    種別超音波発振器質量(kg)11電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA定格出力(W)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-74発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
  • SONAC-200用フットスイッチ 本多電子

    SONAC-200用フットスイッチ

    本多電子
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    SONAC-200用フットスイッチ
    アズワン品番61-0174-45
  • ポイントセンシングカバー 本多電子

    ポイントセンシングカバー

    本多電子
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(mm)内径Φ7.5×外径Φ15×長さ215アズワン品番1-8415-15
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
  • ポイントセンシング用カバー 本多電子

    ポイントセンシング用カバー

    本多電子
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    タイプストレート型専用確認する場所を絞るためのカバー
  • WT-C401用ビーカー 本多電子

    WT-C401用ビーカー

    本多電子
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
  • WT-C401用洗浄カゴ 本多電子

    WT-C401用洗浄カゴ

    本多電子
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
  • 中継ボックスXB-209H 本多電子

    中継ボックスXB-209H

    本多電子
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    用途1個のヘディングセンサーHD03を2台で共有する(HD03+XB-209H+XC-133H)
  • ヘディングセンサーHD03 本多電子

    ヘディングセンサーHD03

    本多電子
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    用途1個のヘディングセンサーHD03を2台で共有する(HD03+XB-209H+XC-133H)
  • 振動子切替ボックスXB-214H 本多電子

    振動子切替ボックスXB-214H

    本多電子
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    用途2個の振動子(フロントとリアなど)を切り替える
  • ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナGP-16HD 本多電子

    ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナGP-16HD

    本多電子
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    用途プロッター魚探にヘディングセンサー内蔵GPSアンテナを接続する
  • リンクケーブルXC-133H 本多電子

    リンクケーブルXC-133H

    本多電子
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    用途2台のポイントデータを共有する