カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(5)
絞り込み
ブランド
- 本多電子
- INTERPLAN(4)
- DJI(3)
- TP-LINK(2)
- サンワサプライ(1)
- 日研工作所(1)
- ノガ(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SIEMENS(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- RS PRO(1)
「km07-20」の検索結果
特価
![10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614443-200108-02.jpg)
10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]
本多電子¥269,800~税込¥296,780~1セット6日以内出荷スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。 全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) 魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.6/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様
本多電子¥449,800~税込¥494,780~1セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS外付仕様
本多電子¥599,800~税込¥659,780~1セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様
本多電子¥549,800~税込¥604,780~1セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様
本多電子¥549,800税込¥604,7801セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整




![10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614443-200108-02.jpg)